絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(8)
  • AC200(3)
タンク容量(L)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(2)
  • 10~15未満(1)
  • 15~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(9)
出力(kW)
  • 0.2
  • 0.1(2)
  • 0.24(4)
  • 0.36(2)
  • 0.37(2)
  • 0.4(11)
  • 0.45(5)
  • 0.54(3)
  • 0.55(4)
  • 0.75(34)
  • 0.9(4)
  • 1.15(3)
  • 1.3(9)
  • 1.5(23)
  • 2.2(26)
  • 3.7(27)
  • 5.5(26)
  • 7.5(26)
  • 11(16)
  • 15(7)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(9)
  • 50~100未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.20(1)
  • 0.39(1)
  • 0.5~0.65(3)
  • 0.60~0.80(2)
  • 0.65~0.85(1)
  • 0.80(3)
  • 0.85(1)
0.20・0.39・0.5~0.65・0.60~0.80・0.65~0.85・0.80・0.85
騒音値(dB)
  • 50~60未満(7)
  • 70~80未満(1)
50~60未満・70~80未満
種類
  • 低振動(2)
  • 小型(1)
  • 静音(3)
低振動・小型・静音
質量(kg)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 10(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 60(1)
8・8.5・10・16・17・20・22・25・60
幅(mm)
  • 500未満(8)
  • 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(8)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(5)
  • 500~1000未満(4)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • 日立産機システム(3)
  • HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)(2)
  • アイ・エイ・シー(2)
  • アネスト岩田(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • SK11(1)
日立産機システム・HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)・アイ・エイ・シー・アネスト岩田・富士コンプレッサー・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(8)
AC200(3)
  • スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システム

    スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)

    日立産機システム(15件のレビュー)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
  • エアコンプレッサ 小型モデル SK11

    エアコンプレッサ 小型モデル

    SK11(5件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。種類小型定格消費電力(W)175電源コード(m)1.7定格時間連続定格回転速度(min-1[r.p.m])4800充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)電動機(kW)0.2
  • オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーコンプレッサ

    アネスト岩田
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール
  • オイルフリーベビコン LEシリーズ 日立産機システム

    オイルフリーベビコン LEシリーズ

    日立産機システム
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。 地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります) 圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。 さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。 単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種別圧縮機本体種類低騒音、低振動エアー出口Rp1/4、Φ10
  • 低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    31日以内出荷から61日以内出荷
    完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
  • 小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)

    小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ

    HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    5日以内出荷から25日以内出荷
    振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
  • ハンディオイルレスコンプレッサー 400CC HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)

    ハンディオイルレスコンプレッサー 400CC

    HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。ハンディタイプで持ち運びに便利です。安心の国内製造品です。
    アズワン品番62-0955-55
  • エアーダスターコンプレッサー アイ・エイ・シー

    エアーダスターコンプレッサー

    アイ・エイ・シー
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    当日出荷
    低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。
    アズワン品番62-0955-56
  • オイルフリーベビコン LHシリーズ 日立産機システム

    オイルフリーベビコン LHシリーズ

    日立産機システム
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    11日以内出荷から76日以内出荷
    リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。 50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。 耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音、低振動エアー出口Rc1/4
  • サイレントエアーコンプレッサ アイ・エイ・シー

    サイレントエアーコンプレッサ

    アイ・エイ・シー
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    52日以内出荷

『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー