絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(2)
タンク容量(L)
- 20~30未満(1)
- 60~80未満(1)
潤滑方式
オイルレス(2)
出力(kW)
- 1.1
- 0.1(2)
- 0.2(10)
- 0.24(4)
- 0.36(2)
- 0.37(2)
- 0.4(11)
- 0.45(5)
- 0.54(3)
- 0.55(4)
- 0.75(34)
- 0.9(4)
- 1.15(3)
- 1.3(9)
- 1.5(23)
- 2.2(26)
- 3.7(27)
- 5.5(26)
- 7.5(26)
- 11(16)
- 15(7)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
- 100~200未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.5~0.78(1)
- 0.60~0.80(1)
- 0.78(1)
0.5~0.78・0.60~0.80・0.78
騒音値(dB)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
50~60未満・60~70未満
種類
- 静音(2)
静音
質量(kg)
- 23(1)
- 55(1)
23・55
幅(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(2)
500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
ブランド
- タカトテクニカ(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
タカトテクニカ・AIRREX(アネスト岩田)
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)

静音オイルレスエアコンプレッサー 80L
タカトテクニカ(27件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781台欠品中出力(W)1100種類静音消費電力(W)1100外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)吐出量(L/min)140荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)馬力約1.5
エアーコンプレッサ26L
AIRREX(アネスト岩田)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。オイルフリーのため、メンテナンスが容易です。静音タイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)790質量(kg)23高さ(mm)540出力(kW)1.1種類静音奥行(mm)320電圧(V)単相100タンク容量(L)26騒音値(dB)62潤滑方式オイルレス吐出空気量(L/min)(50/60Hz)30/36制御圧力(MPa)0.6~0.8アズワン品番3-6109-01
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス