絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
電源電圧(V)
  • AC100(3)
タンク容量(L)
  • 15~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 60~80未満(1)
出力(kW)
  • 1.1
  • 0.1(4)
  • 0.2(12)
  • 0.24(5)
  • 0.25(4)
  • 0.4(16)
  • 0.45(8)
  • 0.54(5)
  • 0.55(4)
  • 0.75(57)
  • 0.9(8)
  • 1.3(9)
  • 1.5(52)
  • 2.2(60)
  • 3.7(73)
  • 5.5(67)
  • 7.5(71)
  • 11(56)
  • 15(18)
  • 22(11)
  • 37(6)
吐出圧力(MPa)
  • 0.5~0.78(1)
  • 0.60~0.80(1)
  • 0.78(1)
  • 0.8(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
オイルレス
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
種類
  • 静音(2)
静音
質量(kg)
  • 23(1)
  • 55(1)
23・55
ブランド
  • アサヒペン(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
アサヒペン・タカトテクニカ・AIRREX(アネスト岩田)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静音オイルレスエアコンプレッサー 80L タカトテクニカ

    静音オイルレスエアコンプレッサー 80L

    タカトテクニカ(27件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    欠品中
    出力(W)1100種類静音消費電力(W)1100外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)吐出量(L/min)140荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)馬力約1.5
  • エアーコンプレッサ26L AIRREX(アネスト岩田)

    エアーコンプレッサ26L

    AIRREX(アネスト岩田)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。オイルフリーのため、メンテナンスが容易です。静音タイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)790質量(kg)23高さ(mm)540出力(kW)1.1種類静音奥行(mm)320電圧(V)単相100タンク容量(L)26騒音値(dB)62潤滑方式オイルレス吐出空気量(L/min)(50/60Hz)30/36制御圧力(MPa)0.6~0.8アズワン品番3-6109-01
  • オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン

    オイルフリーエアーコンプレッサー

    アサヒペン
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
    用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8
コンプレッサー