絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(3)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(1)
  • 15~20未満(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.8(1)
  • 0.80(1)
  • 2.5(1)
  • 2.50(1)
  • 4.4(3)
  • 4.40(2)
騒音値(dB)
  • 50~60未満(3)
50~60未満
種類
  • 低振動(1)
  • 小型(2)
  • 軽量(2)
  • 静音(1)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 13.5(1)
  • 15.8(1)
  • 21.5(1)
13.5・15.8・21.5
幅(mm)
  • 500未満(3)
500未満
奥行(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(3)
500未満
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • 明治機械製作所(11)
  • SK11(11)
  • パオック(6)
  • ナカトミ(5)
  • 和コーポレーション(4)
  • AIRREX(アネスト岩田)(4)
  • 日東工器(3)
  • アグリカルチャー(3)
  • WIZ'A(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • 日立産機システム(2)
  • マキタ(2)
  • アイ・エイ・シー(2)
  • タカトテクニカ(2)
  • フローバル(2)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(2)
  • アサダ(1)
価格
価格で絞り込む
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(3)
  • 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    釘打機用エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
    用途釘打機用付属品ショルダーベルト種類低振動・小型・軽量消費電力(W)1450モーター直流ブラシレスモーターコード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
  • 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    釘打機用エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
    種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
  • 高圧エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    「エア待ちは、もういらない。」。業界初!ハイコーキ独自のAC+DCのハイブリッドテクノロジーで。大容量クラスと同等のパフォーマンスを実現。別売マルチボルトバッテリーによるブースト機能搭載(最大2個搭載可能)。業界最大の吐出能力115L/min(ブーストモード、2.3MPa)。タンク再充填が圧倒的に早い。アプリでコンプレッサの状態が見える。(遠隔操作機能、セキュリティ機能付)。スクエアデザインで奥行きが短く収納空間にもスッキリ。操作部を前面に集約し操作性向上!。大きく見やすい液晶ディスプレイ。低振動(従来機比約25%減)。本体に充電機能を搭載
    仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●取出し可能圧力(MPa):(高圧カプラ)0~2.5●空気取出し口:高圧カプラ×4個●運転制御圧力(MPa):OFF圧力:4.0/ON圧力:2.5~4.0(モードによる)幅(mm)440質量(kg)21.5高さ(mm)450奥行(mm)395電源(V)単相交流100(50/60Hz兼用)消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa)【空気タンク内】4.4モーター直流ブラシレスモーター マイコン・インバータ制御吐出し空気量(L/min)0.7MPa:60~120/2.3MPa:50~115騒音値(dB)59(オートモード)コードアースクリップ付3心キャブタイヤケーブル 約2.5m 3P(可倒式)プラグ付空気タンク容量(L)16運転モードブースト/パワー/オート/サイレント

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー