絞り込み
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.60(1)
  • 0.80(1)
騒音値(dB)
  • 90~100未満(1)
質量(kg)
  • 7(1)
ブランド
  • YARD FORCE
  • アネスト岩田(26)
  • 日立産機システム(21)
  • 富士コンプレッサー(21)
  • 明治機械製作所(15)
  • SK11(12)
  • マキタ(9)
  • アイ・エイ・シー(9)
  • 精和産業(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(8)
  • パオック(6)
  • AIRREX(アネスト岩田)(6)
  • ナカトミ(5)
  • 和コーポレーション(4)
  • MTO(4)
  • WAKO(和光商事)(4)
  • 日東工器(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • JUN-AIR(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
  • 24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE

    24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)

    YARD FORCE
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    簡単に持ち運びが可能な簡易使い、出先での作業もサブ機としても便利な24Vバッテリー式ポータブルコンプレッサーです。YARDFORCE機器共用の24Vバッテリーで稼働が可能なので、場所を選ばす使用ができて吹き飛ばし掃除や空気入れに、出先でのエアーツール使用も可能です。コンパクトで軽量なので携帯性も抜群!。アナログ操作による吐出設定が可能、圧力調整ダイヤルを回すだけで圧力設定ができ、設定圧力とタンク内気圧をゲージで把握できます。タンクと一体構造なのでタンクレスモデルに比べ脈動がなく、安定したエアー供給ができます。タンク内に溜まる水にも下部のドレンバルブが水抜き対応。タンク容量は6L、最大45L/minの吐出量で最大圧力は8BAR(0.8MPa)でトラクターのタイヤもエア充填可能。DIYではエアブラシやネイルガン、サンダーなどのエアー工具も使え、整備での出張整備や出先でのエアー工具使用にも便利なポータブルコンプレッサーです。エアダスターガンとスクリューエアホースが付属。ご家庭の掃除用としてもお庭や車の内部、狭い場所のホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばすことができて、使用用途が広がります。
    用途充電式なので、電源コードが届かない場所での持運びエアコンプレッサー使用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、エアダスターガン、スクリュエアホース、取扱い説明書(保証書)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:7質量(g)バッテリー:440タンク容量(L)6最大吐出量(L/min)45設定圧力(MPa)再始動設定圧力:0.6(6BAR)最大吐出圧力(MPa)約0.8(8BAR)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80分急速充電作動音(dB)約92寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約36×約さ32×約31

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー
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
YARD FORCEのタンクマウント型コンプレッサー 【通販モノタロウ】