絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(7)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
- 5~10未満(4)
- 10~15未満(1)
- 15~20未満(1)
出力(kW)
- 0.9(1)
- 1.2(2)
- 1.24(1)
- 1.3(3)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(7)
- 100~200未満(2)
吐出圧力(MPa)
- 4.50(2)
- 4.5(1)
- 4.51(1)
騒音値(dB)
- 60~70未満(7)
60~70未満
種類
- 低振動(2)
- 小型(3)
- 軽量(5)
- 静音(3)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(3)
- 15(1)
11・12・14・15
幅(mm)
- 500未満(6)
500未満
奥行(mm)
- 500未満(5)
500未満
高さ(mm)
- 500未満(6)
500未満
ブランド
- マキタ
- アネスト岩田(26)
- 日立産機システム(21)
- 富士コンプレッサー(21)
- 明治機械製作所(15)
- SK11(12)
- アイ・エイ・シー(9)
- 精和産業(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(8)
- パオック(6)
- AIRREX(アネスト岩田)(6)
- ナカトミ(5)
- 和コーポレーション(4)
- WAKO(和光商事)(4)
- 日東工器(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- JUN-AIR(3)
- アグリカルチャー(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(7)

エアコンプレッサ 11L
マキタ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷長さ(mm)517幅(mm)322質量(kg)15高さ(mm)348種類低騒音最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46](タンク内)定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式電源(単相/V)100
エアコンプレッサ 16L
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷種類低騒音定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])4.5(タンク内)電源(単相/V)100
エアコンプレッサ
マキタ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。色青種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25)
エアコンプレッサ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷可搬性に優れたコンパクトサイズ種類軽量電流(A)15(静音モード12)最高圧力(MPa)(タンク内)4.5運転方式圧力センサー空気取出口一般圧/2、高圧/2騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A)回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
エアコンプレッサ(黒)
マキタ(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。色黒種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口一般:2、高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
内装エアコンプレッサ(赤)
マキタ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。色赤種類小型・軽量電流(A)11回転数(min-1[r.p.m])最大2500運転方式圧力センサー式空気取出口一般:1、高圧:1減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス