絞り込み
電源電圧(V)
  • AC200/220(10)
  • AC100/110(3)
  • AC100(5)
  • AC200(9)
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(1)
  • 15~20未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 60~80未満(2)
  • 80~100未満(2)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(5)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
  • 潤滑方式給油式(5)
出力(kW)
  • 0.75(4)
  • 1.25(1)
  • 1.4709975(1)
  • 1.5(2)
  • 2.2(3)
  • 2.2064963(1)
  • 3.3097444(1)
  • 3.7(4)
  • 5(1)
  • 7.5(5)
  • 11(3)
  • 15(3)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(4)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~2000未満(5)
吐出圧力(MPa)
  • 0.5884~0.6865(1)
  • 0.59~0.69(2)
  • 0.6865~0.8826(1)
  • 0.69~0.88(1)
  • 0.6963~0.8532(1)
  • 0.7~0.85(1)
  • 0.78(4)
  • 0.78~0.98(3)
  • 0.7845(4)
  • 0.7845~0.9807(3)
  • 0.93(1)
  • 0.9316(1)
  • 0.98(3)
  • 0.9807(3)
  • 1.1768~1.3729(2)
  • 1.18~1.37(2)
  • 1.37(1)
  • 2.3~2.5(1)
  • 2.3~2.7(1)
  • 2.7(1)
0.5884~0.6865・0.59~0.69・0.6865~0.8826・0.69~0.88・0.6963~0.8532・0.7~0.85・0.78・0.78~0.98・0.7845・0.7845~0.9807・0.93・0.9316・0.98・0.9807・1.1768~1.3729・1.18~1.37・1.37・2.3~2.5・2.3~2.7・2.7・吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(8)
  • 80~90未満(2)
60~70未満・70~80未満・80~90未満
種類
  • 小型(3)
  • 軽量(1)
小型・軽量
質量(kg)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 68(2)
  • 99(2)
  • 109(1)
  • 123(2)
  • 126(1)
  • 181(1)
  • 183(1)
  • 188(1)
  • 237(1)
  • 242(1)
  • 277(1)
  • 304(1)
  • 319(1)
  • 333(1)
  • 359(1)
  • 383(1)
  • 427(1)
  • 430(1)
13・14・68・99・109・123・126・181・183・188・237・242・277・304・319・333・359・383・427・430・質量(kg)をもっと見る
幅(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(4)
  • 1000~1500未満(7)
  • 1500~2000未満(4)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満
奥行(mm)
  • 500未満(9)
  • 500~1000未満(5)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(8)
  • 1000~1500未満(5)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満
ブランド
  • 明治機械製作所
  • アネスト岩田(26)
  • 日立産機システム(21)
  • 富士コンプレッサー(21)
  • SK11(12)
  • マキタ(9)
  • アイ・エイ・シー(9)
  • 精和産業(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(8)
  • パオック(6)
  • MTO(6)
  • AIRREX(アネスト岩田)(6)
  • ナカトミ(5)
  • 和コーポレーション(4)
  • WAKO(和光商事)(4)
  • 日東工器(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • JUN-AIR(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC200/220(10)
AC100/110(3)
AC100(5)
AC200(9)
  • レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) 明治機械製作所

    レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)

    明治機械製作所
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷
    圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式連続・断続運転兼用式
  • 圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・オイルフリー式) 明治機械製作所

    圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・オイルフリー式)

    明治機械製作所
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    伝導性の高いアルミ合金でシリンダカバーの冷却フィンを高くし外気に触れる面積を大きくし冷却効果を高めました。合口部を特殊カットしたピストンリングを採用し、シール性が向上しました。吸込み弁プレートを改良し吸込み効率を改善しました。使用圧力の高圧化。最高圧力が0.93MPaになり、より多様な用途に対応(0.75~5.5kW)。外形に断熱材を成型し熱を伝えにくくしたピストンピンの採用で、ニードルベアリングの温度上昇を抑制。バルブシートをオールステンレス化、錆によるトラブルを低減。ピストンリングを新樹脂製にし耐磨耗性をアップしました。耐久性に優れた全閉外扇屋内モータを搭載。オイルフリーですから日常のオイル管理が不要、排出ドレンにも油分を含まないので処理が容易。(周囲の環境により吸込まれた油分などは微量ですが含まれます。)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式圧力開閉器式制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.93[8-9.5]空気取出口(B)(口径×口数)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6
  • 圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式) 明治機械製作所

    圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)

    明治機械製作所
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式圧力開閉器式(断続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1原動機定格出力(PS)1使用油CO-68圧縮機GHO-1Cオイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
  • 自動アンローダ式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式) 明治機械製作所

    自動アンローダ式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)

    明治機械製作所
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    自動アンローダ弁により電動機を止めずに設定された圧力で負荷運転、無負荷運転を繰り返す制御方式です。圧縮空気を定量で、しかも連続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式自動アンローダ式(連続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1原動機定格出力(PS)1使用油CO-68圧縮機GNO-1Cオイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
  • 中圧2段式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) 明治機械製作所

    中圧2段式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)

    明治機械製作所
    439,800税込483,780
    1台
    翌々日出荷
    1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続・断続運転兼用式 GKHシリーズ。圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載(3.7kW~15kW)。安全ベルトガード付き。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式連続・断続運転兼用式制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37[12~14]
  • コンプレッサ 明治機械製作所

    コンプレッサ

    明治機械製作所
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。 圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様IE3/60HZ運転制御方式圧力開閉器式(断続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78~0.98[8~10]空気取出口(B)G1/4(×2コ)使用油CO-100圧縮機GHO-3DP潤滑油充填量(L)上限0.58/下限0.26
  • レシプロ式コンプレッサ 明治機械製作所

    レシプロ式コンプレッサ

    明治機械製作所
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリーコンプレッサ SIRE YELLOW 明治機械製作所

    オイルフリーコンプレッサ SIRE YELLOW

    明治機械製作所
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の2種類の取出口を用意。 空気タンク内圧は2.7MPaまで充填することで差圧分が有効活用でき、十分な使用量の確保が可能です。 定格電流値を11Aレベルに抑える制御により、元電源のブレーカー落ちや圧縮機のサーマルプロテクタ作動を極力防止します。 DCブラシレスモータ搭載とインバータ制御により、50/60Hz兼用可能です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途一般塗装、建築塗装、コーキングガン、ごみ・泥、水滴の吹飛ばし、エア冷却・乾燥、野菜の皮むき・土落とし等空気取出口(一般圧)標準クイックジョイント×1、(高圧)高圧専用クイックジョイント×1潤滑方式オイルフリー制御圧力(MPa[kgf/cm2])(通常)2.3~2.7、(Vモード)<2.3~2.5>~2.7
  • 中圧小型汎用エンジンコンプレッサ 明治機械製作所

    中圧小型汎用エンジンコンプレッサ

    明治機械製作所
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    翌々日出荷
    1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続使用に最適な運転制御方式。高効率2段圧縮機搭載。 安全ベルトガード付き。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド・整備工場等に適します。エンジンタイプ水冷ディーゼル運転制御方式アンローダ式制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37(12~14)空気取出口(B)G1/4×1、Rc1/2×1圧縮機BT-37オイル量(L)1.36/0.94
  • 一段圧縮機 明治機械製作所

    一段圧縮機

    明治機械製作所
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • コンプレッサ 明治機械製作所

    コンプレッサ

    明治機械製作所
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    圧力開閉器式 GHシリーズ。自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様使用オイル種:CO-68、充填オイル量上限/下限:0.40L/0.15L形式圧縮機本体:GHO-2D運転制御方式圧力開閉器式(断続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]口径空気取出し:G1/4×1
  • オイルフリーコンプレッサ 明治機械製作所

    オイルフリーコンプレッサ

    明治機械製作所
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    28日以内出荷から30日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 低圧小型汎用コンプレッサ 明治機械製作所

    低圧小型汎用コンプレッサ

    明治機械製作所
    589,800税込648,780
    1台
    21日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類小型運転制御方式断続運転制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6~7)使用油CO-100
  • オイルフリーハンディコンプレッサ 明治機械製作所

    オイルフリーハンディコンプレッサ

    明治機械製作所
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×317×363運転制御方式インバータ方式空気取出口(B)(一般圧)標準クイックジョイント×2、(高圧)高圧クイックジョイント×2取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])(一般圧)0~1.1、(高圧)0.5~2.5
  • 軽便式エンジンコンプレッサ 明治機械製作所

    軽便式エンジンコンプレッサ

    明治機械製作所
    299,800税込329,780
    1台
    14日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用油CO-68

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー