絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(1)
タンク容量(L)
- 10~15未満(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
出力(kW)
- 0.75(1)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.78(1)
0.78
種類
- 軽量(1)
- 静音(1)
軽量・静音
質量(kg)
- 22(1)
22
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- SK11(11)
- 日立産機システム(4)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(4)
- AIRREX(アネスト岩田)(3)
- アネスト岩田(2)
- マキタ(2)
- パオック(2)
- タカトテクニカ(2)
- 日東工器(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- エアテックス(1)
- WAKO(和光商事)(1)
- ZAIRAS(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
特価
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)

エアーコンプレッサー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷●1馬力のパワーで静音性と軽量を実現した給油が不要なオイルレスメンテナンスフリーのエアコンプレッサーです ●オイルレスメンテナンスフリーで給油が不要です ●タンクのエア抜きが簡単なワンタッチドレンコック付きです ●低騒音(70dB)です ●持ち運びに便利なキャスター付きです用途エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)へのエア供給付属品無材質カバー:PA6/タンク:鉄/電源コード:PVC種類静音、軽量電流(A)(50Hz)10.5・(60Hz)9.5電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1450・(60Hz)1750コード長さ(m)3型番ACP-60空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス