絞り込み
吐出圧力(MPa)
- 0.98
- 0.016(1)
- 0.018(1)
- 0.02(1)
- 0.026(1)
- 0.08(1)
- 0.69(2)
- 0.70(2)
- 0.8(3)
- 0.93(5)
- 0.95(5)
- 1.00(8)
- 1.4(8)
- 1.40(8)
- 1.5(13)
- 1.50(13)
- 1.57(2)
- 1.60(4)
- 1.6(2)
- 2.50(2)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
電源電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
質量(kg)
- 4.25(1)
- 28(1)
- 60(1)
- 160(1)
- 410(1)
ブランド
- オリオン機械(1)
- 日立産機システム(1)
「出力(kW)」から絞り込む

エアーコントロールセット
日立産機システム¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。 オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)0.98設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
空冷式アフタークーラー
オリオン機械¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。 波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。 送風ムラの少ない特殊ファン採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)0.98使用周囲温度(℃)32入口空気温度(℃)80