絞り込み
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
電源電圧(V)
- AC200/220(3)
- AC100/110(2)
- AC100(6)
- AC200(7)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
- 15~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(4)
- 60~80未満(6)
- 80~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(1)
出力(kW)
- 0.55(1)
- 0.65(1)
- 0.75(2)
- 0.85(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.045(1)
- 1.15(1)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
- 1.93(1)
- 2.05(1)
- 2.4(1)
- 4.0(1)
- 5.5(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.98
- 0.5(7)
- 0.60~0.80(15)
- 0.65~0.80(10)
- 0.70(20)
- 0.70~0.85(25)
- 0.78(20)
- 0.78~0.93(8)
- 0.80(41)
- 0.8(24)
- 0.80~1.00(32)
- 0.83(19)
- 0.85(9)
- 0.93(34)
- 0.95(18)
- 1.00(30)
- 1.40(26)
- 1.4(12)
- 1.5(13)
- 1.50(13)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
潤滑方式
オイルレス(1)
給油式(9)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(3)
60~70未満・70~80未満・80~90未満
種類
- 静音(1)
静音
質量(kg)
- 4.25(1)
- 21(1)
- 28(1)
- 45(2)
- 55(2)
- 60(2)
- 100(1)
- 115(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 155(1)
- 160(1)
- 185(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 255(1)
- 280(1)
- 360(1)
- 400(1)
- 410(1)
- 質量(kg)をもっと見る
4.25・21・28・45・55・60・100・115・130・140・155・160・185・200・250・255・280・360・400・410・質量(kg)をもっと見る
ブランド
- AIR WAVE(和コーポレーション)(8)
- 明治機械製作所(3)
- オリオン機械(2)
- ギガ・セレクション(2)
- 日立産機システム(1)
AIR WAVE(和コーポレーション)・明治機械製作所・オリオン機械・ギガ・セレクション・日立産機システム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

エアーコンプレッサー60L
AIR WAVE(和コーポレーション)(3件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。本体寸法(mm)930×520×610使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6平均消費電力(W)1000吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147RoHS指令(10物質対応)対応
エアーコンプレッサー60L
AIR WAVE(和コーポレーション)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷3相200V仕様のセミプロ仕様。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。本体寸法(mm)930×520×610使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750電流(A)(50/60Hz)3.5平均消費電力(W)850馬力(HP)1/2吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン式エアーコンプレッサー16Lタンク
AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷エアー工具全般にご利用いただけます。エアーレギュレター吐出口(空気調整吐出)×2口、タンク直結吐出口×1口用途電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!回転数(min-1[r.p.m])4.0PS/3600起動形式リコイル起動方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×480~1020使用燃料無鉛レギュラーガソリン吐出量(L/min)201動力4-STROKE エンジン保証期間本体:購入日より1年間使用油4サイクル用エンジンオイルRoHS指令(10物質対応)対応吹出口3口 カプラ 1/4(2口レギュレター付)
静音オイルレスエアーコンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)種類静音寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520消費電力(W)(50/60Hz)550/650吐出口1口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)89/108
三相200Vエアーコンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。 プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。 第二種圧力容器に分類されない構造。用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670速度(充填)1分40秒RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト式エアーコンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷吐出口:2口(1口タンク直結、1口吐出調整可能)でエアー工具の用途に応じて吐出口を選択できます。 アルミシリンダーとクランクケース搭載2シリンダータイプでエアーの溜りが非常に早い。 べルト式で連続使用可能。長時間作業に使われる方に便利です。 重量45kgで持ち運びも出来ます。 エアーレギュレター付(空気圧力調整レバー)で塗装作業や作業内容に応じて、エアー吹き出し圧力を簡単に調整していただけます。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分20秒 (60Hz)(単相100V・3相200V) 39.5Lタンクで2シリンダー(2ピストン)搭載。 エアーが溜まるのが非常に早いので、連続使用可能。 業者の方・プロの方。農家の方に。修理を頻繁にされる方に。 いろいろな作業内容に対応してくれます。 全般的にエアー工具を使用されている方。 普段のお仕事やお家のお仕事で頻繁にエアーコンプレッサーを使用される方。 現在はそこまでの使用計画はないけれど、後にいろいろなエアー工具を使用して作業するご計画のある方。 エアーの溜りが早いので、いろいろな作業に適応できます。 インパクトレンチを使って、冬用タイヤに交換時、インパクトレンチを使って楽々交換。 エアーダスターを使って、洗車後の乾燥や、汚れたタイヤ周りの吹き払い等に便利です。 手の届かないエンジン周りの汚れの吹き払いにも便利です。 トラクター、コンバインのお掃除に非常に便利です。 (タイヤ周りの泥が落ちにくい場合は先に水をかけ、土を軟らかくした後エアーで掃ってあげると作業性が良くなります!)仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分20秒(60hZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760/340/590消費電力(W)(50/60Hz)1000/1045吐出口2口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)128/147
圧力開閉器式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)
明治機械製作所¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式圧力開閉器式(断続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1原動機定格出力(PS)1使用油CO-68圧縮機GHO-1Cオイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
自動アンローダ式コンプレッサ (レシプロ式・タンクマウントタイプ・給油式)
明治機械製作所¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷自動アンローダ弁により電動機を止めずに設定された圧力で負荷運転、無負荷運転を繰り返す制御方式です。圧縮空気を定量で、しかも連続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式自動アンローダ式(連続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]空気取出口(B)(口径×口数)G1/4×1原動機定格出力(PS)1使用油CO-68圧縮機GNO-1Cオイル量(L)充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
エンジン式コンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷電源が確保できない屋外での作業現場でプロの要求に応えるハイスペックエンジン式エアーコンプレッサー!0MPa~0.98MPa目安充填速度:50秒・自動高低速切り替え方式(エアー圧が0.98MPaに到達するとエンジン回転数が低速に切り替わり、0.7MPaに落ちると高速回転に切り替わります)用途エアー工具全般にご利用いただけます。電源のない屋外での作業に。エアー剪定鋏、エアー杭打ち、エアーブラスト、エアーグラインダー、エアー封函機等あらゆるエアー工具使用時に!起動形式手動リコイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1220×680使用燃料無鉛レギュラーガソリン速度(充填)50秒燃料タンク容量(L)3.6エアータンク容量(L)32(16×2)動力HONDA GX200使用油SAE 10W-30エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600オイルタンク容量(mL)700
エアーコントロールセット
日立産機システム¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。 オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)0.98設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
エアーコンプレッサー60L
AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷単相200V仕様のプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 あらゆるエアー工具に対応します。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。本体寸法(mm)930×520×650使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6平均消費電力(W)1930馬力(HP)2吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290RoHS指令(10物質対応)対応
レシーバタンク ステンレス製
ギガ・セレクション¥999,800~税込¥1,099,780~1台52日以内出荷医療、食品、半導体など、サビの発生を嫌う業種に最適です!仕様ステンレス製ドレン弁R1/2 15A
コンプレッサ
明治機械製作所¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷圧力開閉器式 GHシリーズ。自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様使用オイル種:CO-68、充填オイル量上限/下限:0.40L/0.15L形式圧縮機本体:GHO-2D運転制御方式圧力開閉器式(断続式)制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78-0.98[8-10]口径空気取出し:G1/4×1
ステンレスエアータンク
オリオン機械(1件のレビュー)¥299,800~税込¥329,780~1台40日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。入口空気温度(℃)80
空冷式アフタークーラー
オリオン機械¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。 波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。 送風ムラの少ない特殊ファン採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)0.98使用周囲温度(℃)32入口空気温度(℃)80