絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(2)
電源電圧(V)
  • DC24
  • AC200/220(66)
  • AC100/110(10)
  • AC100(130)
  • AC100~200(1)
  • AC200(160)
  • AC200~230(1)
  • AC220(3)
  • DC12(2)
タンク容量(L)
  • 5未満(1)
出力(kW)
  • 0.1(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
オイルレス
騒音値(dB)
  • 50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満
種類
  • 小型(1)
  • 軽量(1)
  • 静音(1)
小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 3.1(1)
3.1
ブランド
  • SMC(1)
  • オリオン機械(1)
  • 日本精器(1)
SMC・オリオン機械・日本精器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調静音小型コンプレッサー 日本精器

    調静音小型コンプレッサー

    日本精器
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    25日以内出荷
    騒音値41db以下の為、騒音管理がほぼ不要になり、事務所や研究所など設置場所の自由度が高くなります。
    幅(mm)140高さ(mm)278対応ドライヤー付:ドライヤ無騒音値(dB)41吐出圧力(MPa)0.5空気タンク容量(L)1.3吐出空気量(L/min)10
  • コンパクトコンプレッサ CRP Series SMC

    コンパクトコンプレッサ CRP Series

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途協働ロボット、搬送ロボット車などケーブル長(m)1最大吐出圧力(MPa)0.55RoHS指令(10物質対応)対応到達真空圧力(kPa)-70
  • デジタル差圧計 オリオン機械

    デジタル差圧計

    オリオン機械
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    エアーフィルター等の差圧管理に最適。 出力信号により差圧の遠隔監視が可能。 気体/液体での差圧管理が可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(g)490測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2)使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと)電源(V)12~24 DC±10% 60mADC使用圧力範囲(MPa)0~1材質(ケース)アルミダイキャスト使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと)出力接点フォトモスリレー出力 2出力測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事)配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8最大圧力(MPa)2設定最小単位(MPa)0.001
コンプレッサー