絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・BeHAUS・CEJN(セイン)・H&H・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・SK11・SUN UP・TRUSCO・YONE・アソー・エスコ・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
1,623件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • フラットフェイスカプラ FF型 ソケット 日東工器

    フラットフェイスカプラ FF型 ソケット

    日東工器
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。 接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)35.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
  • 金型カプラ(大流量タイプ) SM型 日東工器

    金型カプラ(大流量タイプ) SM型

    日東工器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    流量が約2倍にアップ
    用途低圧用トラスコ品番777-9755材質(本体)真ちゅう質量(g)90流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
  • 700Rカプラ プラグ 日東工器

    700Rカプラ プラグ

    日東工器
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)68.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])98.0[1000]
  • 700Rカプラ ソケット 日東工器

    700Rカプラ ソケット

    日東工器
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)68.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])98.0[1000]
  • 450Bカプラ プラグ 日東工器

    450Bカプラ プラグ

    日東工器
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式。スリーブ・ストッパ機構も付いて安心・確実。
    用途高圧用トラスコ品番777-8937材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)質量(g)95流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)44.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[68.6]相手側取付サイズR3/8
  • 450Bカプラ ソケット 日東工器

    450Bカプラ ソケット

    日東工器
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式。スリーブ・ストッパ機構も付いて安心・確実。
    用途高圧用トラスコ品番777-8945材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)質量(g)285流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)44.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[68.6]相手側取付サイズR3/8
  • 350カプラ プラグ 日東工器

    350カプラ プラグ

    日東工器
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。 圧力変動の大きい油圧回路に最適。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)34.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]
  • 外ネジプラグ カクダイ

    外ネジプラグ

    カクダイ
    ¥369~税込¥406~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼形状プラグ種類ホース継手
  • ローリングボールミニプラグ 近畿製作所

    ローリングボールミニプラグ

    近畿製作所(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
    仕様ミニカプラソケット用プラグ材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン質量(g)46ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-10~60設定圧力範囲(MPa)0~1.5
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・作動油他
  • クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
  • クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型ソケット

    NAC(長堀工業)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・作動油他
  • クイックカップリング HP型(高圧タイプ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング HP型(高圧タイプ)

    NAC(長堀工業)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
    用途油圧機器配管用。種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブ使用流体作動油
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • カップラ(スタンダード) RIKEN(理研機器)

    カップラ(スタンダード)

    RIKEN(理研機器)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    適合機種理研製、手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用質量(g)200ねじ径3/8
  • 中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) メスハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
    材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3
  • 中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
    材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3
  • マイクロカプラ  プラグ(チューブ取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ プラグ(チューブ取り付け用)

    日東工器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用トラスコ品番778-0958材質(本体)SUS質量(g)1.3流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
  • マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用)

    日東工器
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS質量(g)10.6流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状パネル取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用)

    日東工器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮質量(g)57流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズR1/4
  • 金型カプラ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ワンタッチカプラソケット SK(新潟精機)

    ワンタッチカプラソケット

    SK(新潟精機)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ホースがねじれないロータリー式。 ホースバンド不要。
    質量(g)151ソケットorプラグソケット内径×外径(Φmm)8.5×12.5(適合規格)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチペアーカプラ フジマック

    ワンタッチペアーカプラ

    フジマック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
    材質鉄、真鍮、ゴムタイプ固定タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式機能空気の流れを簡単に2分割適合流体空気分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.5mm ウレタンホース用プラグ エスコ

    8.5mm ウレタンホース用プラグ

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-8.5材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)45寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)8.5
  • 1/2インチ 雌カプラープラグ エスコ

    1/2インチ 雌カプラープラグ

    エスコ
    ¥5,930税込¥6,523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DL-4ソケットorプラグプラグ
  • 1/2インチ 雌カプラーソケット エスコ

    1/2インチ 雌カプラーソケット

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DJ-4ソケットorプラグソケット
  • ウレタンホース用 スイブルソケット エスコ

    ウレタンホース用 スイブルソケット

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥2,040~税込¥2,244~
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 11mmウレタンホース用プラグ エスコ

    11mmウレタンホース用プラグ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥590税込¥649
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-11材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)11
  • ガスカプラ 日東工器

    ガスカプラ

    日東工器
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カバー付回転プラグ SUN UP

    カバー付回転プラグ

    SUN UP
    ¥849税込¥934
    1個
    5日以内出荷
    ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。プラグが回転しホースのねじれを防ぎます。カバー付きでホース折れを防ぎます。
    用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。規格6.5本体質量(g)75本体サイズ(mm)L123×W22×H・D22適合ホース内径Φ6.5mm×外径Φ10mm最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • カバー付回転ソケットロック付 SUN UP

    カバー付回転ソケットロック付

    SUN UP
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。ソケットが回転しホースのねじれを防ぎます。不意の脱落(取付け部の外れ)を防ぐロック機能付き。カバー付きでホース折れを防ぎます。
    用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。規格6.5本体質量(g)149本体サイズ(mm)L155×W26×H・D26適合ホース内径Φ6.5mm×外径Φ10mm最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • ウレタンホース用プラグ SUN UP

    ウレタンホース用プラグ

    SUN UP
    ¥399~税込¥439~
    1個
    5日以内出荷
    ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。
    用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT3/8外ネジ用プラグ SUN UP

    PT3/8外ネジ用プラグ

    SUN UP
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R3/8本体質量(g)39本体サイズ(mm)L32×W21×H・D21取付サイズR3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT3/8外ネジ用ソケット SUN UP

    PT3/8外ネジ用ソケット

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格R3/8本体質量(g)100本体サイズ(mm)L53×W25×H・D25取付サイズR3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • PT3/8内ネジ用プラグ SUN UP

    PT3/8内ネジ用プラグ

    SUN UP
    ¥309税込¥340
    1個
    5日以内出荷
    空圧配管へ取り付けるプラグです。空気入れはエアダスターに取り付けて使用します。
    用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc3/8本体質量(g)39本体サイズ(mm)L42×W18×H・D18取付サイズRc3/8最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • 1/4ホース用ソケット SUN UP

    1/4ホース用ソケット

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ホース取付口(タケノコ部):外径9mm
    用途エアーホースと空圧機器の接続に。規格SH-22本体質量(g)100本体サイズ(mm)L75×W25×H・D25適合ホース内径Φ8.5mmウレタンホースなどに最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
  • フリープラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリープラグ めねじ取付用

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    先端のプラグが全方位45°に傾けることができる製品です。ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。
    トラスコ品番356-9545最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー