絞り込み
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(47)
- BeHAUS(70)
- CEJN(セイン)(35)
- H&H(15)
- NAC(長堀工業)(62)
- NKCカップリング(27)
- SK11(115)
- SUN UP(17)
- TRUSCO(14)
- YONE(10)
- アソー(14)
- エスコ(493)
- ジョプラックス(39)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](49)
- フジマック(19)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- 八興(21)
- 千代田通商(81)
- 日東工器(307)
- 近畿製作所(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BeHAUS・CEJN(セイン)・H&H・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・SK11・SUN UP・TRUSCO・YONE・アソー・エスコ・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

プロテクター付 カップリング(ホース取付用プラグ)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質鉄、真鍮、樹脂タイプナットタイプバルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1カバー色ブラック適合カプラ一般用カップリング
プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質鉄、真鍮、樹脂使用温度範囲(℃)-10~60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
メガフロー(Xパージ付)
千代田通商¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
固定式ワンタッチペアカプラ
H&H¥4,198税込¥4,6181個当日出荷1本の空気配管から同時に複数の配管が可能です プラグを差し込むだけのワンタッチ接続適合2分岐配管用サイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
スーパーカプラ オネジ取り付け用(PFF型)
H&H¥479税込¥5271個翌日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮適合G1/4材質アルミニウムサイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ メネジ取り付け用(SM型)
H&H¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性適合R1/8材質真鍮サイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ホース取り付け用(SH型)
H&H¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性適合内径4mmチューブ用材質真鍮サイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ メネジ取り付け用(PM型)
H&H¥309税込¥3401個当日出荷外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性適合R1/8材質真鍮サイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スイングスイベルプラグ
SK11(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷1軸で360度方向変換可能です。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。用途エアー配管継手。仕様内径5×外径8mmコイルホース用使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5
水取りバルブ
コガネイ¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。小形シリンダなどの結露対策に新しいご提案!配管途中に挟み込むだけの簡単取付けで結露対策ができます。質量(g)4.5取付方式クイック継手ミニタイプΦ4直接挿し込み使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Φ4(クイック継手ミニタイプ専用)
サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ
ヤマトエンジニアリング¥369税込¥4061個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8567形状1/2”メネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) R1/4オネジ
ヤマトエンジニアリング¥239税込¥2631個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8573形状1/4”オネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ
ヤマトエンジニアリング¥239税込¥2631個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8574形状1/4”メネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(オネジ) 20型プラグ
ヤマトエンジニアリング¥239税込¥2631個4日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8575形状20型プラグ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
マスターボディ メネジ
ヤマトエンジニアリング¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
回転プラグ PF1/4F
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPF1/4めねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
スプリングナット
SK11¥449税込¥4941個当日出荷カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器50SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様50PNGホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8
マイクロカプラ ステンレス製
日東工器¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型タイプで、押し込むだけのワンタッチ接続です。仕様片路開閉型材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)(ニトリルゴム)-20~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
樹脂プラグ(おねじ取付用)
TRUSCO¥149税込¥1641個当日出荷ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様おねじ取付用トラスコ品番819-5053材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)5使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50使用流体空気相手側取付サイズR1/4
樹脂プラグ(ホース取付用)
TRUSCO¥259~税込¥285~1個当日出荷ホースバンド不要設計です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。仕様ホース取付用材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1
G 1/2" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
G 1/4"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥770税込¥8471個翌々日出荷エスコ品番EA141CH-22材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約20ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥615税込¥6771個当日出荷エスコ品番EA141CH-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)31質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷エスコ品番EA141CG-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)39質量(g)約29ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10
G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA141CG-33材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)35質量(g)約24ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)10
G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷エスコ品番EA141CG-13材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
G 1/8"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA141CD-13材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)20.2質量(g)約20ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×9
R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個翌日出荷エスコ品番EA141CD-104材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)33.5質量(g)約52ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷エスコ品番EA141CC-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約26ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
R 1/4" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥965税込¥1,0621個当日出荷エスコ品番EA141CC-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約30ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)11
G 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
G 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CC-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約31ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA141CB-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約22ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個当日出荷エスコ品番EA141CA-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
R 1/4"xR 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CA-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)11


















































![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)