絞り込み
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.47・1.5・1.6・2・2.3・2.9・3・3.5・4.4・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(47)
- BeHAUS(70)
- CEJN(セイン)(35)
- H&H(15)
- NAC(長堀工業)(62)
- NKCカップリング(27)
- SK11(115)
- SUN UP(17)
- TRUSCO(14)
- YONE(10)
- アソー(14)
- エスコ(493)
- ジョプラックス(39)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](49)
- フジマック(19)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- 八興(21)
- 千代田通商(81)
- 日東工器(307)
- 近畿製作所(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BeHAUS・CEJN(セイン)・H&H・NAC(長堀工業)・NKCカップリング・SK11・SUN UP・TRUSCO・YONE・アソー・エスコ・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・フジマック・ヤマトエンジニアリング・八興・千代田通商・日東工器・近畿製作所・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

R 1/4" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥965税込¥1,0621個当日出荷エスコ品番EA141CC-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約30ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)11
G 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
G 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CC-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約31ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA141CB-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約22ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個当日出荷エスコ品番EA141CA-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
R 1/4"xR 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CA-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)11
R 3/4"xR 1/2" ニップル
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA141AV-309材質真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム
エスコ¥1,350税込¥1,4851個当日出荷エスコ品番EA141AT-6材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)3/4”使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)20.5
G 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-88材質真鍮全長(mm)70質量(g)210穴径(Φmm)20ねじ径G(PF)1”六角対辺(mm)36最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】17適合ホース内径(Φmm)25ステム有効長(mm)41
R 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷エスコ品番EA141A-130材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)9
R 3/8"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA141A-126材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)16
R 3/8"x 6.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA141A-117材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)6
R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷エスコ品番EA141A-104材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/8”タケノコ径(Φmm)7
8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-208材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気
6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-206材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気
Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA140HE-4材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/4”
Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷エスコ品番EA140HE-1材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気ねじサイズRc1/8”
R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。エスコ品番EA140GH-5材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)質量(g)約239使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11ねじサイズR(PT)1/2”
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140ER-4材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)102使用圧力1.47ねじサイズRc(PT)1/2”
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DR-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズRc(PT)3/8”
R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズR(PT)3/8”
G 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥12,100税込¥13,3101個当日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-5材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
6.5mm/2連 自在ホース継手(ウレタンホース用)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-32A材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数2
6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-31材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数1
G 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-3材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
3連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥5,590税込¥6,1491個当日出荷仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-13A材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数3連
2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)
エスコ¥6,530税込¥7,1831個翌日出荷ワンプッシュ・ロックガード付。 スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。 一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)エスコ品番EA140DK-22材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ使用圧力(MPa)0.98
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)
エスコ¥3,670税込¥4,0371個当日出荷一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。エスコ品番EA140DK-12材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムサイズ20型質量(g)249使用圧力(MPa)0.98


















































![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)