絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・BeHAUS・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・NKCカップリング・近畿製作所・八興・フジマック・SUN UP・ニューマシン・フローバル・H&H・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
2,352件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコ

    R1/2"・ 11x16mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    エスコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
    エスコ品番EA140GH-5材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)質量(g)約239使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11ねじサイズR(PT)1/2”
  • Rc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    Rc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DW-4ソケットorプラグソケット
  • R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ

    R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズR(PT)3/8”
  • 6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用) エスコ

    6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)

    エスコ
    ¥2,020税込¥2,222
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-31材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数1
  • G 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    G 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    ¥7,650税込¥8,415
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-3材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
  • 2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    ¥6,530税込¥7,183
    1個
    翌日出荷
    ワンプッシュ・ロックガード付。 スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。 一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
    エスコ品番EA140DK-22材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ使用圧力(MPa)0.98
  • R 3/8" 雄ねじソケット(20型/真鍮) エスコ

    R 3/8" 雄ねじソケット(20型/真鍮)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DH-213ソケットorプラグソケット
  • R 3/4" 雄ねじカップリング エスコ

    R 3/4" 雄ねじカップリング

    エスコ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-15材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズR(PT)3/4”
  • R 1/4" 雄ねじカップリング エスコ

    R 1/4" 雄ねじカップリング

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-12材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力1.5ねじサイズR(PT)1/4”
  • NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコ

    NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥875税込¥963
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DD-4材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/2”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)14.5
  • NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコ

    NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DD-2材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/4”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)9
  • G 1/4" 雌ねじプラグ(Oリング付/10個) エスコ

    G 1/4" 雌ねじプラグ(Oリング付/10個)

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DC-32ソケットorプラグプラグ
  • Rc 3/4" 雌ねじプラグ エスコ

    Rc 3/4" 雌ねじプラグ

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DC-15ソケットorプラグプラグ
  • Rc 1/2" 雌ねじプラグ エスコ

    Rc 1/2" 雌ねじプラグ

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DC-14ソケットorプラグプラグ
  • Rc 1/4" 雌ねじプラグ エスコ

    Rc 1/4" 雌ねじプラグ

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DC-12ソケットorプラグプラグ
  • Rc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA140DC-113ソケットorプラグプラグ
  • R 1/4" 雄ねじプラグ(20型/真鍮) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(20型/真鍮)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DB-212ソケットorプラグプラグ
  • R 3/4" 雄ねじプラグ エスコ

    R 3/4" 雄ねじプラグ

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-15ソケットorプラグプラグ
  • R 1/2" 雄ねじプラグ エスコ

    R 1/2" 雄ねじプラグ

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DB-14ソケットorプラグプラグ
  • シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン

    CEJN(セイン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。 省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。 特許取得済み。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • ツインカップリング SIGNET(シグネット)

    ツインカップリング

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
    用途常圧エアー分岐配管用。材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)材質(本体)(分岐)アルミニウム
  • カップリング   3/8ホース用 八興

    カップリング 3/8ホース用

    八興
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6242材質鋼鉄(クロームメッキ)質量(g)27取り付け形状ホース取付用
  • カップリング  1/4ホース用 八興

    カップリング 1/4ホース用

    八興
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
    用途エアー工具配管、各種エアー配管。トラスコ品番814-6227材質鋼鉄(クロームメッキ)全長(mm)58.0質量(g)25取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホースサイズ1/4ホース用
  • カップリング  1/4ホース用 八興

    カップリング 1/4ホース用

    八興
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6234材質鋼鉄(クロームメッキ)質量(g)26取り付け形状ホース取付用
  • カップリング 1/2ホース用 八興

    カップリング 1/2ホース用

    八興
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6250材質鋼鉄(クロームメッキ)質量(g)46取り付け形状ホース取付用
  • カップリング・ソケット(テツ) SIGNET(シグネット)

    カップリング・ソケット(テツ)

    SIGNET(シグネット)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    仕様PT1/4インチおねじ材質鉄ソケットorプラグソケット
  • カップリング・プラグ(テツ) SIGNET(シグネット)

    カップリング・プラグ(テツ)

    SIGNET(シグネット)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    仕様Φ6.5mm×Φ10mmホース用(ナット式)材質鉄形状プラグタイプホース用(ナット型)適合チューブ外径(Φmm)10ソケットorプラグプラグ適合チューブ内径(Φmm)6.5
  • カップリング・プラグ(テツ) SIGNET(シグネット)

    カップリング・プラグ(テツ)

    SIGNET(シグネット)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    仕様PT1/4インチおねじ材質鉄形状プラグタイプおねじソケットorプラグプラグ接続ねじ1/4接続ねじ種類PT
  • ハイコックニップル R3/8 千代田通商

    ハイコックニップル R3/8

    千代田通商
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2931形状ニップル質量(g)37.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)38.6寸法A(mm)45使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ3/8接続ねじ種類R
  • メガフロー手動パージタイプ R3/8 千代田通商

    メガフロー手動パージタイプ R3/8

    千代田通商
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-2400質量(g)276種類カプラ寸法L(mm)82.8寸法A(mm)89.2寸法D(mm)28.5寸法B(mm)53.7寸法R(mm)40.5寸法C(Φmm)28二面幅H(mm)22ねじ径TR3/8
  • メガフローX 11X16用 千代田通商

    メガフローX 11X16用

    千代田通商
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4417質量(g)109適合チューブ外径(Φmm)11×16種類カプラ寸法A(mm)88.5寸法B(mm)9寸法C(mm)27二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)24
  • カップリング用アブソール BK(黒)スリット無し 千代田通商

    カップリング用アブソール BK(黒)スリット無し

    千代田通商
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4454質量(g)16種類カプラ
  • カップリングニップル 6×9ホース用 千代田通商

    カップリングニップル 6×9ホース用

    千代田通商
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2545質量(g)43種類カプラ寸法A(mm)44.5寸法E(mm)16寸法C(mm)17
  • CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用

    千代田通商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4447質量(g)140適合チューブ外径(Φmm)12×8種類カプラ寸法A(mm)65寸法C(mm)25二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
  • CHSカップリングソケット(樹脂)5X8ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット(樹脂)5X8ホース用

    千代田通商
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4441質量(g)27種類カプラ寸法A(mm)57寸法D(mm)24寸法E(mm)19寸法B(mm)30寸法C(mm)17ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
  • CHSカップリングソケット 内径13mmホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット 内径13mmホース用

    千代田通商
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2623質量(g)107種類カプラ寸法A(mm)79寸法D(mm)19寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
  • CHSカップリングソケット 内径10mmホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット 内径10mmホース用

    千代田通商
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2621質量(g)104種類カプラ寸法A(mm)75寸法D(mm)19寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
  • CHSカップリングソケット 6X9ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット 6X9ホース用

    千代田通商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2624質量(g)127種類カプラ寸法A(mm)62.5寸法D(mm)19寸法E(mm)16寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
  • 樹脂プラグ ジョプラックス

    樹脂プラグ

    ジョプラックス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10個)
    当日出荷
    流体水種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80
  • 樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mm ジョプラックス

    樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mm

    ジョプラックス
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-5667質量(g)25流体水種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80相手側取付サイズRc1/2メネジ

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー