絞り込み
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(69)
- エスコ(909)
- 日東工器(309)
- RS PRO(225)
- SK11(115)
- 千代田通商(81)
- BeHAUS(74)
- NAC(長堀工業)(73)
- CEJN(セイン)(54)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](51)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- ジョプラックス(39)
- NKCカップリング(27)
- 近畿製作所(24)
- 八興(21)
- フジマック(19)
- SUN UP(17)
- ニューマシン(17)
- フローバル(16)
- H&H(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・BeHAUS・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・NKCカップリング・近畿製作所・八興・フジマック・SUN UP・ニューマシン・フローバル・H&H・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

DSLプラグL H9
SK11¥239税込¥2631個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437059(SK11・DSLプラグH9・S-22DPH130)材質鋼鉄・他寸法(mm)50×15質量(g)23ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
DSLプラグ 3M
SK11¥239税込¥2631個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436885(SK11・DSLプラグL3M・S-23DPML230)材質鋼鉄・他寸法(mm)42×19質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR3/8適合流体空気
DSLプラグ N85
SK11¥469税込¥5161個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436960(SK11・DSLプラグLN85・S-85DPCL310)材質鋼鉄・他寸法(mm)46×19質量(g)55ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
DSLプラグ 1F
SK11¥239税込¥2631個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436908(SK11・DSLプラグL1F・S-21DPFL250)材質鋼鉄・他寸法(mm)32×14質量(g)20ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズRc1/8適合流体空気
DSLプラグ 2FF
SK11¥259税込¥2851個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436977(SK11・DSLプラグL2FF・S-22DPFFL320)材質鋼鉄・他寸法(mm)31×17質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズG1/4めねじ適合流体空気
DSLソケットL N65
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458252(SK11・DSLソケットN65・S-OL65C090)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
DSLソケットL 4M
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437004(SK11・DSLソケット4M・S-OL24M051)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)53.2×23接続口径R1/2質量(g)84ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケットL 1F
SK11¥729税込¥8021個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437011(SK11・DSLソケット1F・S-OL21F059)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)45.2×23接続口径Rc1/8質量(g)72ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケット H7
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436663(SK11・DSLソケットLH7・S-OL21HL010)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)57.2×23質量(g)63ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
DSLソケット 4M
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436731(SK11・DSLソケットL4M・S-OL24ML080)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)53.2×23接続口径R1/2質量(g)84ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気![フリージョイント 2MX65 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115417-241224-02.jpg)
フリージョイント 2MX65
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,698税込¥2,9681個当日出荷角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)62使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0適合流体空気![フリージョイント 3MX85 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115426-241224-02.jpg)
フリージョイント 3MX85
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)66使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)8.5/(外径)12.5適合流体空気![フリージョイント 3MXP ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115408-241224-02.jpg)
フリージョイント 3MXP
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,798税込¥3,0781個当日出荷角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。用途エアー配管継手(フリージョイント)。材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR全長(mm)65使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro クイックコネクト空圧式カップリングスチール 10 mm ホースバーです加圧ガスシステム用のカップリングを使用して、空圧機器や機械をすばやく簡単にセットアップできます。エア圧クイックコネクトカップリングは、圧力を維持するために非常に効果的な選択肢です。 汎用性と信頼性が高く、最大 35 bar の圧力、及び -20 → +100 ° C の温度範囲で機能しますこの 10 mm ホースバーブ継手は、パイプ、チューブ、又はホースのセクションを簡単にリンクでき、ニトリルゴムシールによりさらにぴったりフィットします。シーラントを汚染することなく圧力を維持します。カップリングの小さい寸法、高流量、低圧力降下により、信頼性の高い正確な接続を実現します。 コネクタは ULTRA-FLO シリーズと互換性があり、耐久性と保護性能を備えたニッケルめっき仕上げが施されています。遮断弁により、本体からカップリングを安全に切り離すことができます。 この空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ロボット装置から歯科用機器に至るまで、さまざまな空圧システムで使用されています。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .オスカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm .ニッケルメッキ仕上げのスチール製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷ネジ接続 = G 1/8 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 1/8インチ。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/8 インチねじ山付きこのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用すると、加圧ガスシステムでパイプ、チューブ、又はホースの一部をすばやく簡単に結合できます。 ニトリルラバーシールは密着性を確保するため、腐食したりシーラントを汚染したりすることなく、空圧システムのガス圧を維持するのに不可欠です。コネクタのボディ寸法が小さく、圧力降下が低く、高流量であるため、正確な接続が可能です。このニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/4 インチのねじ付き継手があります。これにより、わずかな労力でセクションを接続できます。非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度範囲及び最大 35 バールの圧力で効果的に動作できます。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、業界のさまざまな空圧システムに適しています。小型の空圧工具、ロボット、歯科用機器など特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続タイプ .メスカップリング . G 1/8 インチのネジ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL
NAC(長堀工業)¥999~税込¥1,099~1個翌日出荷から11日以内出荷・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。シリーズTL
クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC
NAC(長堀工業)¥639~税込¥703~1個翌日出荷から11日以内出荷・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。材質(本体)真鍮シリーズKC材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHP
NAC(長堀工業)¥2,698~税込¥2,968~1個翌日出荷から6日以内出荷・油圧機器配管最適!本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施していますので耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。材質(本体)クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)シリーズHP材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥1,098~税込¥1,208~1個翌日出荷から6日以内出荷・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL40材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE
NAC(長堀工業)¥1,698~税込¥1,868~1個翌日出荷から11日以内出荷・新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。・構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。・低圧損化により大流量化を実現しました。・従来のS・Pタイプと互換性があります。シリーズSPE材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥979税込¥1,0771個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥779~税込¥857~1個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5![高圧おねじプラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07402958-241129-02.jpg)
高圧おねじプラグ めねじ取付用
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高圧エア専用です。トラスコ品番545-0614材質鋼鉄取り付け形状めねじ取付用使用流体空気相手側取付サイズRc1/4左ネジ
ユニバーサルホースカプラー(メスxメス)
エスコ¥1,260税込¥1,3861個(1個)翌日出荷180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。材質ABS樹脂質量(g)64取り付け形状ホース取付用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15
NL型カップリングソケット ホースニップル
NKCカップリング¥499~税込¥549~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2六角対辺H1(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
SP-AカプラTypeA
日東工器¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1860材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)58最高使用圧力(MPa)7.5ねじサイズRc1/4
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2
千代田通商¥1,898税込¥2,0881個当日出荷フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。用途各種エア配管トラスコ品番342-0020材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/2使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーカプラ
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
スーパーカプラ
SK11¥429~税込¥472~1個当日出荷軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。用途小型空気工具・空圧機器配管等。材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ適合流体空気
ハイカプラ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気相手側取付サイズ1/4タケノコ外径(Φmm)9
中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(真鍮製)
フローバル¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から6日以内出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
中・低圧用両路開閉型クイックカップリング プラグ KS型(ステンレス製)
フローバル¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉形カップリングです。 ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。 最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに機密性にすぐれています。 連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、海水、酸素、アセチレン、化学薬品、化学プラント他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
中・低圧用両路開閉型クイックカップリング ソケット KS型(真鍮製)
フローバル¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉形カップリングです。 ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。 最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに機密性にすぐれています。 連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、海水、酸素、アセチレン、化学薬品、化学プラント他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
中・低圧用両路開閉型クイックカップリング ソケット KS型(ステンレス製)
フローバル¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉形カップリングです。 ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。 最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに機密性にすぐれています。 連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、海水、酸素、アセチレン、化学薬品、化学プラント他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングルソケット
千代田通商¥3,398税込¥3,7381個当日出荷自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番267-5998材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット使用流体空気
YONEカップリング アルミ YC-5A (ヨネカップリング)
YONE¥18,980~税込¥20,878~1個27日以内出荷完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング材質(本体)AC4C材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
YONEカップリング アルミ YC-4 (ヨネカップリング)
YONE¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から27日以内出荷完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング材質(本体)AC4C材質(Oリング)合成ゴムテフロン張りRoHS指令(10物質対応)対応
残圧除去カップリング
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。国内一般製品と互換性があります。使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14.0最高使用圧力(kPa)1.6
ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手)
ナスコフィッティング¥20,980~税込¥23,078~1セット当日出荷から17日以内出荷角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。 機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。 また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する材質真鍮(ソケット側バルブ有り)材質(本体)アルミニウム(黒色アルマイト)最高使用圧力(MPa)0.7機構ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン材質(継手)真鍮(ソケット側バルブ有り)ねじ部継手取付:1/8Rc電極数10Pプラグ内径(Φmm)3.5




















![フリージョイント 2MX65 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115417-241224-02.jpg)
![フリージョイント 3MX85 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115426-241224-02.jpg)
![フリージョイント 3MXP ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115408-241224-02.jpg)









![高圧おねじプラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07402958-241129-02.jpg)

















![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)