絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・BeHAUS・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・NKCカップリング・近畿製作所・八興・フジマック・SUN UP・ニューマシン・フローバル・H&H・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
2,352件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • 真鍮製 ナスカップ(ブレードホース用ワンタッチ継手) ナスコフィッティング

    真鍮製 ナスカップ(ブレードホース用ワンタッチ継手)

    ナスコフィッティング
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    17日以内出荷
    ブレードホース用ナスフィッターカプラとワンタッチカプラが一体になったナスカップカプラのため、機器などとのホースの接続、取り外しが簡単に出来ます。
    材質真鍮製(ニッケルクロームメッキ)材質(シール)NBR材質(Oリング)NBR材質(継手)真鍮製(ニッケルクロームメッキ)
  • NC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) ナスコフィッティング

    NC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス)

    ナスコフィッティング
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    17日以内出荷
    ソケット、プラグともにストップバルブ機構を構築しているため離脱した時、流体が外部に洩れません。 外径、全長を極力抑えたコンパクト設計のため、取付け場所を取らないインライン設計です。 接続部形状に雌ねじ、フッ素樹脂ホース、塩ビブレードホースと豊富な接続機種が揃っているため、多様な用途に対応できます。 バルブ構造は従来の同一サイズのカプラより流量通過面積が大きく大流量バルブ構造。
    材質ステンレス製(SUS304)耐圧力(MPa)2.5材質(ゴムシール)フッ素ゴム
  • 鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ アソー

    鋼鉄製 片バルブタイプ プラグ

    アソー
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    材質鋼鉄製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
  • ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
    用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR
  • CBI09プラグ オネジ STAUBLI

    CBI09プラグ オネジ

    STAUBLI
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグプラグ流量(L/min)19(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)9
  • CBI06ソケット オネジ STAUBLI

    CBI06ソケット オネジ

    STAUBLI
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
    用途高温水、冷水、熱媒体油材質真鍮、ステンレス流体水、油使用温度範囲(℃)-10~+200ソケットorプラグソケットねじの種類平行オネジ流量(L/min)8.5(V=5m/s)最大圧力(bar)50流路内径(Φmm)6
  • プラグ(ストッパー) グリーンクロス

    プラグ(ストッパー)

    グリーンクロス
    ¥419~税込¥461~
    1個
    翌々日出荷
    配管(パイプ)の空気止めに。
    用途配管(パイプ)の空気止メソケットorプラグプラグ
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥225税込¥248
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5
  • R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)10タケノコ径(Φmm)11
  • R 1/8"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/8"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5
  • R 3/8"xRc1/2" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xRc1/2" 中間ニップルソケット

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/2"×R(PT)3/8"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • R 1/4"xRc3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xRc3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/4"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • R 1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xRc1/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)1/8"×R(PT)1/4"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • 6.5mm ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構) エスコ

    6.5mm ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 6mmx 8mm レデューサー エスコ

    6mmx 8mm レデューサー

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    当日出荷
    材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ接続継手径(Φmm)8最小穴径(mm)Φ4
  • 6mm キャップ エスコ

    6mm キャップ

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水
  • 6mm ブランクプラグ エスコ

    6mm ブランクプラグ

    エスコ
    ¥110税込¥121
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水
  • 6x 4mm 異径ストレートユニオン エスコ

    6x 4mm 異径ストレートユニオン

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    3日以内出荷
    材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)6×4
  • G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
  • 3連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ

    3連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1台
    当日出荷
  • R 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付)

    エスコ
    ¥270税込¥297
    1個
    当日出荷
    ねじ山にシール剤つき
    材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5ねじサイズR1/4"
  • R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    材質アルミ・鋼鉄色赤質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気ねじサイズR1/4"
  • R 1/4" 雄ねじカップリング(エアホース用/レッド エスコ

    R 1/4" 雄ねじカップリング(エアホース用/レッド

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズR1/4"
  • パージアダプタ めねじ取付用 日東工器

    パージアダプタ めねじ取付用

    日東工器
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    素早く簡単に配管内の残圧を除去。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
    用途油圧配管回路の残圧除去材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)取り付け形状オネジ取付用バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム使用圧力(MPa)0~35使用温度(℃)-5~80ドレン排出口チューブサイズ 外径Φ8mm取付サイズ1/4適合流体作動油
  • シリーズ664 CEJN(セイン)

    シリーズ664

    CEJN(セイン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ564 CEJN(セイン)

    シリーズ564

    CEJN(セイン)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ550 CEJN(セイン)

    シリーズ550

    CEJN(セイン)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    大口径タイプです。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ365 CEJN(セイン)

    シリーズ365

    CEJN(セイン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • シリーズ364 CEJN(セイン)

    シリーズ364

    CEJN(セイン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • シリーズ310 CEJN(セイン)

    シリーズ310

    CEJN(セイン)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ300 CEJN(セイン)

    シリーズ300

    CEJN(セイン)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ220 CEJN(セイン)

    シリーズ220

    CEJN(セイン)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。種別ニップル材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、フルード空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ

    CEJN(セイン)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2283材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~700エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1
  • eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン)

    eSafe カップリング ストリームライン接続

    CEJN(セイン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • SP-Vカプラ TypeA 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA

    日東工器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • D-102 RP-1 ロータリーペアーカプラ フジマック

    D-102 RP-1 ロータリーペアーカプラ

    フジマック
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ソケットが2つ口の分配用カプラ 360°回転(ロータリー)機構付き
    色シルバー使用温度範囲(℃)-5~60
  • D-101 P-1 ペアーカプラ フジマック

    D-101 P-1 ペアーカプラ

    フジマック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    ソケットが2つ口の分配用カプラ
    色シルバー使用温度範囲(℃)-5~60

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー