絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・BeHAUS・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・NKCカップリング・近畿製作所・八興・フジマック・SUN UP・ニューマシン・フローバル・H&H・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
2,352件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • G 1/2" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/2" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
  • G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)31質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
  • G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)39質量(g)約29ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10
  • G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-33材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)35質量(g)約24ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)10
  • G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-13材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
  • G 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" 異径中間ソケット(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥650税込¥715
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA141CE-23ソケットorプラグソケット
  • G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)29質量(g)約68ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CD-14材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約34ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×10
  • R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-112材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.6質量(g)約14ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)7.6×11
  • R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CD-104材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)33.5質量(g)約52ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
  • R 1/8"xR 1/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xR 1/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥235税込¥259
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA141CD-101材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.7質量(g)約9ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)12最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)7.6
  • R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約26ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
  • G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • R 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約55ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)12
  • G 1/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CB-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約32ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xG 1/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CB-1材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約22ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • R 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xR 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径R(PT)1/2”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)28.5ねじ有効長(mm)14
  • R 1/4"xR 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)11
  • NPT 3/8"xRc 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    NPT 3/8"xRc 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AY-113ソケットorプラグソケット
  • R 1/2"xR 1/2" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ニップル

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AV-359材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)1/2”
  • R 1/8"xR 1/8" ニップル エスコ

    R 1/8"xR 1/8" ニップル

    エスコ
    ¥130税込¥143
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-351材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/8”
  • R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-159材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)1/2”
  • G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-158材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA141AV-156材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)3/8”
  • G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-6材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)3/4”使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)20.5
  • G  1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個) エスコ

    G 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    当日出荷
    仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-88材質真鍮全長(mm)70質量(g)210穴径(Φmm)20ねじ径G(PF)1”六角対辺(mm)36最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】17適合ホース内径(Φmm)25ステム有効長(mm)41
  • R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-220材質真鍮ねじ径R(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)20.5
  • R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-219材質真鍮ねじ径R(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)14.5
  • R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-217材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)17.5
  • R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AS-215材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)12.7
  • R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141A-133材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)12.7
  • R 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-130材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)9
  • R 3/8"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-126材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)16
  • R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-104材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/8”タケノコ径(Φmm)7
  • 8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ

    8mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HJ-208材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気
  • 6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) エスコ

    6mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HJ-206材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気
  • Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140HE-4材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥245税込¥270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-1材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気ねじサイズRc1/8”

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー