絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- コガネイ(4,571)
- CKD(883)
- ParkerTAIYO(328)
- AirTAC(43)
- 日本精器(34)
- SMC(21)
- アインツ(4)
- コスメック(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
ストローク(mm)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(1)
シリンダー径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(1)
- 16(1)
作動方式
- 単動(押出)(1)
- 複動(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点3線表示灯付き
New-Era(ニューエラー)¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷から20日以内出荷表示灯付きです。用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ピコテーブル スイッチ
New-Era(ニューエラー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から20日以内出荷用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥13,980~税込¥15,378~1個14日以内出荷から22日以内出荷本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。バッファ機構:ワークを衝撃から保護。NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。シリンダ内径(Φmm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)作動方式複動両ロッド耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲VC01:0.3~0.7MPa/VC02:0.35~0.7MPa本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシリンダ PNシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥2,698~税込¥2,968~1個14日以内出荷から22日以内出荷省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付き
New-Era(ニューエラー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から20日以内出荷表示灯付きです。用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応