絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(1,380)
- CKD(92)
- コガネイ(29)
- エスコ(15)
- CEJN(セイン)(14)
- 前田シェルサービス(9)
- ParkerTAIYO(7)
- 日本精器(6)
- TRUSCO(3)
- SMCS(2)
- H&H(1)
- 千代田通商(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ZTEC(1)
- アイ・エイ・シー(1)
- KELK(小松)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- Festo(1)
- I-TOOL(1)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(2)
- 0.005~0.4(3)
- 0.008~0.6(3)
- 0.01~0.3(1)
- 0.02~0.2(493)
- 0.02~0.75(1)
- 0.04~0.83(1)
- 0.049~0.97(1)
- 0.05~0.2(28)
- 0.05~0.25(1)
- 0.05~0.35(22)
- 0.05~0.4(1)
- 0.05~0.7(25)
- 0.05~0.8(1)
- 0.05~0.83(12)
- 0.05~0.85(832)
- 0.1~0.35(10)
- 0.1~0.85(16)
- 0.1~1.7(2)
- 0.3~0.7(2)
- 設定圧力範囲(MPa)をもっと見る
「管接続口径」から絞り込む

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW4000-□-W-Fシリーズ
CKD¥58,980~税込¥64,878~1台16日以内出荷から26日以内出荷屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW8000-□G-W-F1シリーズ
CKD¥93,980~税込¥103,378~1台46日以内出荷屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ
CKD¥91,980~税込¥101,178~1台16日以内出荷から26日以内出荷屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)170最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ CW3000-□G-Wシリーズ
CKD¥53,980~税込¥59,378~1台46日以内出荷屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW8000-□G-W-Fシリーズ
CKD¥93,980~税込¥103,378~1台46日以内出荷屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□G-W-Fシリーズ
CKD¥58,980~税込¥64,878~1台46日以内出荷屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NOタイプ)CW8000-□N-W-Fシリーズ
CKD¥93,980~税込¥103,378~1台46日以内出荷屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個11日以内出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃RoHS指令(10物質対応)対応
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥9,698税込¥10,6681個31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,998税込¥6,5981個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンオートドレンなし
25A-AF30-DSeries 二次電池対応 エアフィルタ
SMC¥4,198税込¥4,6181個21日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個31日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
SMC¥3,698税込¥4,0681個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥3,798税込¥4,1781個11日以内出荷取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットなし材質(ケース)金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥4,398税込¥4,8381個31日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなし材質(ケース)金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,698税込¥8,4681個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンガイド1/4流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,698税込¥6,2681個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,698税込¥6,2681個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥3,798税込¥4,1781個21日以内出荷取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個21日以内出荷視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40ブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,698税込¥6,2681個21日以内出荷フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。操作しやすいハンドル形状。視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個21日以内出荷フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。操作しやすいハンドル形状。視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥16,980税込¥18,6781個21日以内出荷フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。操作しやすいハンドル形状。視認性&耐環境性向上取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥4,198税込¥4,6181個21日以内出荷視認性&耐環境性向上。工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,398税込¥4,8381個11日以内出荷操作しやすいハンドル形状。選べる圧力計取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,498税込¥6,0481個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR50(K)-D Series レギュレータ
SMC¥8,398税込¥9,2381個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AR40(K)-D Series レギュレータ
SMC¥6,598税込¥7,2581個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類NPTハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個11日以内出荷ボディサイズ30表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応ハンドル位置ハンドル下向き排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥5,298税込¥5,8281個11日以内出荷取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)ハンドル位置ハンドル下向き排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,298税込¥4,7281個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥6,698税込¥7,3681個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり