絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- CEJN(セイン)(14)
- CKD(92)
- Festo(1)
- H&H(1)
- I-TOOL(1)
- KELK(小松)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- ParkerTAIYO(7)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- SMC(1,382)
- SMCS(2)
- TRUSCO(3)
- ZTEC(1)
- アイ・エイ・シー(1)
- エスコ(15)
- コガネイ(29)
- 前田シェルサービス(10)
- 千代田通商(1)
- 日本精器(7)
- ブランドをもっと見る
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(2)
- 0.005~0.4(3)
- 0.008~0.6(3)
- 0.01~0.3(1)
- 0.02~0.2(495)
- 0.02~0.75(1)
- 0.04~0.83(1)
- 0.049~0.97(1)
- 0.05~0.2(28)
- 0.05~0.25(1)
- 0.05~0.35(22)
- 0.05~0.4(1)
- 0.05~0.7(23)
- 0.05~0.8(1)
- 0.05~0.83(12)
- 0.05~0.85(836)
- 0.1~0.35(10)
- 0.1~0.85(16)
- 0.1~1.7(2)
- 0.3~0.7(2)
- 設定圧力範囲(MPa)をもっと見る
「管接続口径」から絞り込む

マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコック付フィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなしケースアルミダイカストケース圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンコック付
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷管接続口径3/4ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右ドレンコック(ミストフィルタ)継手付ドレンコックオートドレン仕様オートドレンなしケースアルミダイカストケース圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンコック付
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷管接続口径3/4ねじの種類Rc使用流体空気流れ方向左→右ドレンコック(ミストフィルタ)スクリュー式ドレンコックオートドレン仕様オートドレンなしケースアルミダイカストケース圧力計なしフィルタドレン排出口ドレンコック付
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータ油排出口ドレンコックなし
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から8日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタねじの種類Rc使用流体空気/非腐食性流体材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40設定圧力単位MPa
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ管接続口径1ねじの種類Rc使用流体空気/非腐食性流体ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタねじの種類Rc使用流体空気/非腐食性流体材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPa
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。管接続口径3/4ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしケースアルミダイカストケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案管接続口径1
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥2,098税込¥2,3081個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案管接続口径3/4
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案管接続口径3/4
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案モジュールブラケット兼用Dモジュール
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥898税込¥9881個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案モジュールFモジュール
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥2,198~税込¥2,418~1個9日以内出荷から10日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥688税込¥7571個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案適合機種RN650、RN651、RN652
大形FRLシリーズ(全項)
コガネイ¥358税込¥3941個9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案仕様大形FRLシリーズ(全項)
Rc 3/8" F.R.L.ユニット
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷エスコ品番EA153CD-3質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
Rc 1/2" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-24質量(g)1900管接続口径1/2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 3/8" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-23質量(g)1900管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-22質量(g)1900管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷エスコ品番EA153CD-2質量(g)550管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
Rc 1/2" F.R.L.ユニット
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。エスコ品番EA153AG-14高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
AC-A T - T形スペーサ(Y110)
SMC¥629税込¥6921個9日以内出荷型式AC10-A用・AC10A-A用・AC10B-A用管接続口径(M5) M5x0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
AR Series(AR40-6)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
FRLユニット の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら