絞り込み
ブランド
- CKD(92)
- コガネイ(29)
- エスコ(9)
- 前田シェルサービス(9)
- ParkerTAIYO(7)
- 日本精器(6)
- CEJN(セイン)(4)
- TRUSCO(3)
- H&H(1)
- 千代田通商(1)
- ZTEC(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- I-TOOL(1)
設定圧力範囲(MPa)
- 0~0.8(1)
- 0~1.7(1)
- 0.01~0.3(1)
- 0.02~0.75(1)
- 0.04~0.83(1)
- 0.049~0.97(1)
- 0.05~0.25(1)
- 0.05~0.35(22)
- 0.05~0.7(1)
- 0.05~0.83(12)
- 0.05~0.85(78)
- 0.1~0.35(10)
- 0.1~0.85(16)
- 0.3~0.7(2)
- 0.3~0.97(1)
- 005~0.83(1)
- ~0.21(1)
- ~0.41(1)
- ~0.86(1)
- ~1.6(1)
- 設定圧力範囲(MPa)をもっと見る
「管接続口径」から絞り込む

FRコンビネーション クリンエアユニット
CKD¥11,026税込¥12,1291個3日以内出荷付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード仕様リリーフ機構付全長(mm)202質量(kg)1.15タイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5ドレン貯容量(cm3)45
FRLコンビネーション(圧力計なし)
CKD¥8,613~税込¥9,474~1個10日以内出荷付属品ブラケット、ボウルガード仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向標準流れ(左→右)圧力計なし排気機構リリーフ機構付
リバースレギュレータ ・パネルマウント付
CKD¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷オプションのパネルマウント付接続口径1/8最大流量(L/min)500ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83圧力計なし