絞り込み
管接続口径
- 1/4(3)
- 3/8(3)
- 1/2(2)
ブランド
- TRUSCO
- CKD(92)
- コガネイ(29)
- 前田シェルサービス(10)
- エスコ(9)
- ParkerTAIYO(7)
- 日本精器(6)
- CEJN(セイン)(4)
- H&H(1)
- 千代田通商(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- I-TOOL(1)
流れ方向
- 左→右(2)
圧力計
- あり(3)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.05~0.85(1)
- 0.1~0.85(2)
ねじの種類
- Rc(3)
Rc
オートドレン仕様
- 手動ドレン(3)
手動ドレン
「管接続口径」から絞り込む
1/4(3)
3/8(3)
1/2(2)

FRLユニット(3点セット)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。付属品ブラケット全長(mm)215質量(kg)1.4全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
コンパクトユニット
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481台当日出荷2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。付属品ブラケット全長(mm)202.5質量(kg)0.75使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)50使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
FRLユニット(2点セット)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。使用圧力(MPa)0.05~1.0付属品ブラケット全長(mm)250質量(kg)1.1全幅(mm)152ねじの種類Rcろ過精度(μm)5貯油量(cm3)200使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付