絞り込み
接続口径
- 1/8(8)
- 3/4(5)
- 1"(6)
- G(PF)1/8(9)
- NPT1/8(11)
- Rc(PT)1/8(18)
- その他(1)
ブランド
- SMC(33)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.005~0.2(3)
- 0.01~0.4(3)
- 0.01~0.8(3)
- 0.02~0.2(7)
- 0.02~0.4(3)
- 0.02~0.8(3)
- 0.05~0.83(4)
圧力計
- NPNオープンコレクタ(12)
- PNPオープンコレクタ(11)
- なし(27)
- 丸形圧力計(12)
- 圧力スイッチ付(1)
- 圧力計付(15)
流れ方向
- 右→左(20)
- 左→右(19)
排気機構
- リリーフタイプ(6)
リリーフタイプ
ねじの種類
- G(21)
- NPT(23)
- Rc(27)
G・NPT・Rc
ボディサイズ
- 1
- 1/4(10)
- 3/8(13)
- 1/2(8)
- 3/4(1)
- 1-1/2(6)
- 2(33)
- 3(59)
- 5(3)
- 10(5)
- 20(51)
- 25(24)
- 30(56)
- 40(67)
- 50(8)
- 60(3)
- 1000(5)
- 2000(5)
- 2500(5)
- 3000(5)
- ボディサイズをもっと見る
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/8(8)
3/4(5)
1"(6)
G(PF)1/8(9)
NPT1/8(11)
Rc(PT)1/8(18)
その他(1)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から15日以内出荷ボディサイズ1管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1200)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から15日以内出荷ボディサイズ1設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(0) 下排気
精密レギュレータ IRシリーズ IR1220
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR1210
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR1200
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1210)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷ボディサイズ1設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4排気方向(0) 下排気
AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR625)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
パイロット式レギュレータ AR425~1150
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ボディサイズ1管接続口径(10) 1ねじの種類(N) NPT設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
パイロット式レギュレータ AR425~1149
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷仕様準標準仕様ボディサイズ(6) 1管接続口径(06) 3/4ねじの種類(F) G設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83流れ方向右→左圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)