絞り込み
接続口径
  • 1/4(1)
  • Rc(PT)1/4(1)
  • Rc(PT)3/8(1)
  • Rc(PT)1/2(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • SMC(512)
  • Festo(176)
  • CKD(85)
  • コガネイ(41)
  • NORGREN(32)
  • RS PRO(21)
  • エスコ(11)
  • 日本精器(9)
  • AirTAC(9)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • SK11(7)
  • ParkerTAIYO(5)
  • ヤマダコーポレーション(5)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • BeHAUS(3)
  • STMicro(3)
  • CEJN(セイン)(3)
  • Aventics(3)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.05~0.85(1)
  • 0.1~0.85(1)
圧力計
  • 圧力計付(2)
ねじの種類
  • Rc(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(1)
Rc(PT)1/4(1)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)
  • 減圧弁 TRUSCO

    減圧弁

    TRUSCO(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
  • レギュレーター TRUSCO

    レギュレーター

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    空気を安定した圧力に調圧します。
    全長(mm)129使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60圧力計圧力計付
レギュレータ