1,193件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

仕様集中給気(IN)配管位置:(1) 下、集中給気ブロック用タイロッド:(-) タイロッドなし IN継手種類(14) エルボΦ8
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (488種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。 仕様安全装置付 アルマイトレッド 質量(g)135 流体圧縮空気 温度範囲(℃)-10~45 最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5 圧力調整範囲(MPa)0~0.86 ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション
種類標準型 ろ過精度(μm)40 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 材質(カップ部)PCカップ 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン チェックバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計:有
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現 組付性向上 ブラケットが付き、取付が便利 作動性向上、優れた圧力特性 優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 多様なバリエーション
種類標準型 シリーズGA200シリーズ ろ過精度(μm)40 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 材質(カップ部)PCカップ 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン 配管接続口径1/4” チェックバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計:有
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

型式IR120-A・IR12N0-A
1個
54 税込59
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

接続口径(10) 1 管接続口径(10) 1 仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ60mm ねじの種類(N) NPT ハンドル(-) ハンドル下向き 流れ方向(-) 左→右
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1 全長(mm)65 材質(本体)アルミニウム 質量(g)42 接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4 温度範囲(℃)0~60 ねじの種類G、R
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1 全長(mm)62 材質(本体)アルミニウム 質量(g)42 接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):G1/4 温度範囲(℃)0~60 ねじの種類G
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。
用途空気圧の調整に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位MPa
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

エアツールに合わせて手元で圧力調整が可能です。高圧(2.5MPa)→低圧(0.3~0.9MPa)への減圧が可能です。残圧を抜くリリーフ機構搭載で着脱も楽で安全です。吐出圧力の目安目盛付で圧力計がなくても調整が可能です。
用途エアツールに合わせた圧力調整に 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体空気 ノズル口径(Φmm)3.5 設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9 プラグタイプ高圧 設定圧力単位MPa
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷