絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(3)
- M5(1)
- R(PT)1/8(2)
- R(PT)1/4(4)
- Rc(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(3)
- Φ6(1)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(3)
- ヤマダコーポレーション(2)
- ユニコントロールズ(2)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
- SMC(1)
- SK11(1)
設定圧力範囲(MPa)
- 0~10(2)
- 0.007~0.25(1)
- 0.010~0.25(1)
- 0.020~0.7(1)
- 0.020~1(1)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
圧力計
- なし(2)
- 圧力計付(1)
排気機構
- リリーフタイプ(1)
ねじの種類
- R
- G(189)
- M(14)
- NPT(202)
- Rc(337)
ボディサイズ
- 2(1)
- 3(1)
2・3
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(3)
M5(1)
R(PT)1/8(2)
R(PT)1/4(4)
Rc(PT)1/8(1)
Rc(PT)1/4(3)
Φ6(1)

1/4エアーレギュレーター
SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
簡易レギュレーター 流量調節
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。用途エアー流量の調整。最高使用圧力(MPa)1.5管接続口径1/4ねじの種類R/Rc常用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計なしスパナサイズ(mm)19![定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551778-191023-02.jpg)
定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。最高圧力(MPa)1全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4温度範囲(℃)0~60ねじの種類G、R
1/8スィーベルレギュレーター
SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)¥2,980税込¥3,2781個当日出荷用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1826質量(g)50管接続口径R1/8・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
精密レギュレーター
ユニコントロールズ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷圧縮空気を安定した圧力に調圧します。 精密タイプはコンスタントブリード方式のため、標準タイプと比べ敏感で高い設定精度が得られます。接続口径R1/4質量(g)800ねじの種類R外径(Φmm)【エアインポート】6![定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551875-191023-02.jpg)
定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):R1/4温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1









![定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551778-191023-02.jpg)


![定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×Rc1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551875-191023-02.jpg)