絞り込み
接続口径
- 5/32(2)
- 1/4(19)
- 3/8(20)
- 1/2(19)
- G(PF)1/4(7)
- G(PF)3/8(11)
- G(PF)1/2(13)
- M5(4)
- NPT1/8(4)
- NPT1/4(5)
- NPT3/8(9)
- NPT1/2(10)
- R(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/8(1)
- Rc(PT)1/4(24)
- Rc(PT)3/8(30)
- Rc(PT)1/2(31)
- Φ6(1)
ブランド
- SMC(59)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.01~0.2(7)
- 0.01~0.4(7)
- 0.01~0.8(9)
- 0.02~0.2(7)
- 0.02~0.4(7)
- 0.02~0.8(7)
圧力計
- NPNオープンコレクタ(23)
- PNPオープンコレクタ(11)
- なし(54)
- 丸形圧力計(34)
- 圧力計付(22)
流れ方向
- 右→左(29)
- 左→右(37)
排気機構
- リリーフタイプ(5)
リリーフタイプ
ねじの種類
- G(30)
- M(4)
- NPT(34)
- R(1)
- Rc(54)
G・M・NPT・R・Rc
ボディサイズ
- 3
- 1/4(10)
- 3/8(13)
- 1/2(8)
- 3/4(1)
- 1(33)
- 1-1/2(6)
- 2(33)
- 5(3)
- 10(5)
- 20(51)
- 25(24)
- 30(56)
- 40(67)
- 50(8)
- 60(3)
- 1000(5)
- 2000(5)
- 2500(5)
- 3000(5)
- ボディサイズをもっと見る
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/4(19)
3/8(20)
1/2(19)
G(PF)3/8(11)
G(PF)1/2(13)
NPT3/8(9)
NPT1/2(10)
Rc(PT)1/4(24)
Rc(PT)3/8(30)
Rc(PT)1/2(31)

精密レギュレータ IRシリーズ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から22日以内出荷ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4ボディサイズ3排気方向(2) 背面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8ボディサイズ3ねじの種類(-) Rc排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3001)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3222
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3221
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷から11日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(1) 正面排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3220
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3212
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3211
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(1) 正面排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3210
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3202
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3201
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き取付け方法(-) 取付オプションなし排気方向(1) 正面排気設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3200
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3022
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3021
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(1) 正面排気流れ方向(-) 左→右設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3012
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3011
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc排気方向(1) 正面排気設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3002
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(0) 0.01~0.2MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa