商品豆知識
ブラケットが付き、取付が便利
作動性向上、優れた圧力特性
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
多様なバリエーション
種類標準型
ろ過精度(μm)40
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
材質(カップ部)PCカップ
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)
ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレン
チェックバルブ無
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計:有
接続口径(10) 1
管接続口径(10) 1
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ60mm
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(-) ハンドル下向き
流れ方向(-) 左→右
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
全長(mm)65
材質(本体)アルミニウム
質量(g)42
接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):R1/4
温度範囲(℃)0~60
最高圧力(MPa)1
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)1
全長(mm)62
材質(本体)アルミニウム
質量(g)42
接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):G1/4
温度範囲(℃)0~60
ねじの種類G
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。