1,187件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~) CKD CADデータあり
1個
12,975 税込14,273
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

R6100シリーズ リバースレギュレータ(R6100-20~) CKD CADデータあり
1個
10,075 税込11,083
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (553種類の商品があります)

1個
69 税込76
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2870種類の商品があります)

2619シリーズ レギュレータ CKD CADデータあり
1個
575 税込633
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

接続口径Rc1/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付
1個
2,938 税込3,232
7日以内出荷

接続口径Rc1/8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付
1個
2,938 税込3,232
7日以内出荷

1個
10,988 税込12,087
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2415シリーズ リバースレギュレータ(チェック弁内蔵) CKD CADデータあり
1個
10,988 税込12,087
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

接続口径Rc1-1/2 最高使用圧力(MPa)2.06 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付
1個
36,880 税込40,568
7日以内出荷

2304シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様2304シリーズ ダイアルエアレギュレータ 包装箱・ラベル 種別部品
1個
1,363 税込1,499
15日以内出荷

仕様2304シリーズ ダイアルエアレギュレータ ピストン組み立て 種別部品
1個
3,600 税込3,960
15日以内出荷

仕様消耗部品/メインバルブ組付・Oリング等のセット 種別部品
1個
17,975 税込19,773
15日以内出荷

仕様2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ 包装箱・ラベル 種別部品
1個
1,363 税込1,499
15日以内出荷

仕様消耗部品/メインバルブ組付・ボトムピストン・Oリング等のセット 種別部品
1個
6,463 税込7,109
15日以内出荷

仕様消耗部品/メインバルブ組付・Oリング等のセット 種別部品
1個
3,825 税込4,208
15日以内出荷

2302シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ CKD CADデータあり
1個
1,588 税込1,747
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ 包装箱・ラベル 種別部品
1個
1,200 税込1,320
15日以内出荷

仕様2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ ピストン組み立て 種別部品
1個
1,588 税込1,747
15日以内出荷

仕様消耗部品/メインバルブ組付・Oリング等のセット 種別部品
1個
1,825 税込2,008
12日以内出荷

仕様2215シリーズ レギュレータ 包装箱・ラベル 種別部品
1個
1,363 税込1,499
15日以内出荷

仕様2215シリーズ レギュレータ 調圧スプリング 種別部品
1個
1,338 税込1,472
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力を下げまたは一定に保ち、空気圧機器を安定した状態で作動させます。
付属品ロックナット(110-21A)、ロックワッシャ(100-35)各1個 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 質量(g)108 最高使用圧力(MPa)0.93 作動方式ノンリリーフ形 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7 取付方向自由 材質(パッキン)合成ゴム 接続ねじ種類RXM
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHRA SMC CADデータあり
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 ・禁油。 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
ボディサイズ3/8
1個
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 ・禁油。 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
ボディサイズ3/8 管接続口径1/4 ねじの種類NPT 圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフ
1個
38,980 税込42,878
20日以内出荷

・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ3 設定方式(1)エアオペレート
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(0)0.01~0.2
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(02)1/4 設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ2 設定方式(1)エアオペレート
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ2
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(0)0.005~0.2
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ SMC CADデータあり
・単体仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
取付け方法【レギュレータ】(B)DINレール取付 表示単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ SMC CADデータあり
・単体仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
取付け方法【レギュレータ】(A)ダイレクト取付
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa マニホールド取付方法(B)DINレール取付
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付 単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)