1,187件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BG SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2010 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC CADデータあり
ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途エアー流量調整用 トラスコ品番857-1828 質量(g)50 使用流体空気
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

I Series(IR3020) SMC CADデータあり
ボディサイズ3
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

RM3000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ CKD CADデータあり
1個
4,613 税込5,074
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKD CADデータあり
1個
1,238 税込1,362
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容ブラケットとセットナット 型式AR25-A・
1個
199 税込219
当日出荷

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。あらゆる用途にフレキシブルに対応。
材質アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 給油不要
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~0.85 全高(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.95 方式【排出】半自動方式(手動調整可能) フィルター穴径(μm)5 面間寸法(mm)65
1個(1個)
6,320 税込6,952
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気を安定した圧力に調整します。
使用圧力(MPa)1 使用流体空気 流体温度(℃)5~60
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2020 SMC CADデータあり
ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

使用圧力(MPa)1.0以下 エスコ品番EA153C-24 質量(g)700 取付方式ブラケット付 管接続口径1/2 全高(mm)175 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)80 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
11,100 税込12,210
当日出荷

複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ブラケットと樹脂パネルナット 型式IR120-A・IR12N0-A
1個
239 税込263
当日出荷

PISCO(ピスコ)レギュレータ
RoHS
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。 ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)1 流量(L/min(ANR))300 形状レギュレータ 使用温度範囲(℃)5~50 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa 排気機構ノンリリーフタイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

R8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~) CKD CADデータあり
1個
825 税込908
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

小型レギュレータ RB500シリーズ CKD CADデータあり
ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 仕様リリーフ機構付 質量(g)80 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8
1個
4,186 税込4,605
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット トラスコ品番521-2552 接続口径Rc1/4 全長(mm)82 全幅(mm)45 使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。 従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。) 1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。 真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用 最大吸込流量(L/min)30 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日本精器精密減圧弁
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)128 質量(kg)0.3 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BG SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8 排気方向(0) 下排気
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

2419シリーズ リバースレギュレータ(チェック弁内蔵) CKD CADデータあり
1個
1,600 税込1,760
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レギュレータ(セレックス) 圧力計なし CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、パネルマウント用ナット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
1個
2,987 税込3,286
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 給油不要
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力調整範囲(MPa)0.3~0.9 関連資料(2.06MB)
1個
8,898 税込9,788
欠品中

プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状エルボ 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC CADデータあり
ボディサイズ1 最高使用圧力(MPa)1
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位kPa 排気機構リリーフタイプ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)