1,187件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面 配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMC CADデータあり
排気機構リリーフタイプ IN配管位置(2) 上
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

レギュレータレギュレータ (AR50~) SMC CADデータあり
1個
319 税込351
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(35) 0.02~0.2MPa
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
89 税込98
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
69 税込76
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類標準型(0.9MPa) ブラケット有り ろ過精度(μm)40 圧力調整範囲(MPa)0.15-0.9 表示単位圧力計:MPa ドレン方式差圧式オートドレン 配管接続口径(PT)3/8” RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計有り
1個
1,798 税込1,978
16日以内出荷

取付オプション:セットナット付(パネルマウント用) タイプ逆流機能付:逆流機能なし ボディサイズ20 管接続口径1/4 圧力0.05~0.85MPa設定 角度(°)圧力計取付:180 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ハンドルハンドル下向き 単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

仕様逆流機能なし 取付ブラケット付 ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷

仕様取付オプション:なし ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:Mpa
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

CEJN(セイン)レギュレーター
製品寿命を延ばすローリングダイヤフラム付きです。低圧力損失で大流量です。正確に圧力を制御します。
用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。 材質本体:アルミニウム 使用流体圧縮空気、中性気体
1個
13,980 税込15,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 逆流機能逆流機能なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドル下向き 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類NPT 設定圧力(MPa)0.02~0.2 単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整 トラスコ品番544-5115 材質鉄、アルミニウム 定格圧力(MPa)0.1~0.8 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体圧縮空気 入力圧力(MPa)2.5
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

マッハ調圧器
高圧空気圧力を減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパータイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整 トラスコ品番544-6665 材質鉄、アルミニウム 定格圧力(MPa)1.0~2.2 圧力調整範囲(MPa)1.0~2.2 使用流体圧縮空気 入力圧力(MPa)2.5
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

マッハ減圧弁
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパー機能で安全です。
用途圧縮空気の圧力調整 トラスコ品番544-5123 材質鉄、アルミニウム 定格圧力(MPa)0.2~0.8 圧力調整範囲(MPa)0.2~0.8 使用流体圧縮空気 入力圧力(MPa)2.5
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

ガステーブル、ガスレンジ用の喚吸器です。
ねじ穴1/4内ネジ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様ポートの接続G 3/8、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ3/8インチ、最大流量率28L/s、平均流量率25L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様ポートの接続G 1/4、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/4インチ、最大流量率17L/s、平均流量率15L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様メーカーシリーズ = B49Gドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 5μm
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様メーカーシリーズ = B49Gドレインタイプ = 自動フィルターサイズ = 5μm
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様最高流出圧力 = 0.5バール最低流出圧力 = 0.02バール最高流入圧力 = 8バールメーカーシリーズ = 11-818
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 0.4MPa最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 0.01MPaメーカーシリーズ = EPR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 2バールメーカーシリーズ = EPR3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 8 バールメーカーシリーズ = EPR3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 0.8MPa最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 0.01MPaメーカーシリーズ = EPR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 10バール最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = EA2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 8バール最低流出圧力 = 0バールメーカーシリーズ = T080 ミニ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様ポートの接続 = G 1/8最高流出圧力 = 8バール最低流出圧力 = 0バールメーカーシリーズ = T080 ミニ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ RW□000-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
21,688 税込23,857
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ NPTネジ RW□000-N-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類NPT 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
21,688 税込23,857
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ レギュレータ Gネジ RW□000-G-Wシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計添付なし リリーフリリーフ機構付
1台
21,688 税込23,857
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

圧力調整範囲(MPa)1.2~2.3 関連資料(2.06MB)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4 ボディサイズ30 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc ブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付:逆流機能付 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構リリーフタイプ オーダーメイド仕様標準 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
6,198 税込6,818
15日以内出荷

汎用 / 高効率フィルタG 1/4 - G1 Grade AO / AA Oil-X プラスシリーズ パイプサイズ1/4~1インチの主要なエアラインフィルタシステム 全タイプのコンプレッサに適しています すべてのコンプレッサオイルに適合 高効率汎用エレメント(グレードAO)又は高効率オイル除去エレメント(グレードAA)付属 動作温度範囲 +1.5 → +66 ℃ Alocram処置及びエポキシ塗装仕上げで内部外部を防食
仕様●メーカーシリーズ:OIL-X 50●フィルターサイズ:0.01μm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:210-8544 アズワン品番68-4150-65
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷