絞り込み
接続口径
- 1/4(1)
- R(PT)1/4(1)
- Rc(PT)1/4(2)
- Rc(PT)3/8(2)
- Rc(PT)1/2(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- CKD(13)
- コガネイ(8)
- SMC(6)
- ParkerTAIYO(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 日本精器(1)
- フジマック(1)
- 扶桑精機(1)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.05~0.85(3)
- 0.1(1)
- 0.85(1)
オートドレン仕様
- 手動(1)
圧力計
- 圧力計付(2)
ねじの種類
- Rc(3)
Rc
特価
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
R(PT)1/4(1)
Rc(PT)1/4(2)
Rc(PT)3/8(2)
Rc(PT)1/2(1)

フィルタ付きレギュレータ
TRUSCO(10件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
フィルターレギュレーター
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。トラスコ品番562-5624接続口径Rc1/4全長(mm)206.5全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1
フィルターレギュレーター
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181個当日出荷エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付
フィルターレギュレーター
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mmトラスコ品番562-5625接続口径Rc3/8全長(mm)220全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3