絞り込み
接続口径
- R(PT)1/4(1)
- Rc(PT)1/4(1)
- Rc(PT)3/8(1)
- Rc(PT)1/2(1)
ブランド
- 日本精器
- モノタロウ(2)
- SMC(110)
- CKD(42)
- RS PRO(33)
- コガネイ(13)
- Festo(8)
- 前田シェルサービス(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- NORGREN(5)
- TRUSCO(4)
- CEJN(セイン)(3)
- ParkerTAIYO(2)
- THB(2)
- フジマック(1)
- 扶桑精機(1)
- SMCS(1)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.05~0.85(1)
オートドレン仕様
- その他(1)
圧力計
- 圧力計付(1)
ねじの種類
- Rc(1)
Rc
「接続口径」から絞り込む
R(PT)1/4(1)
Rc(PT)1/4(1)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)

フィルタ付レギュレータ
日本精器(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。全長(mm)244質量(kg)0.9取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付