絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • SMC(160)
  • TRUSCO(117)
  • Festo(81)
  • コガネイ(55)
  • NORGREN(37)
  • CEJN(セイン)(33)
  • CKD(25)
  • 岩田製作所(20)
  • ParkerTAIYO(18)
  • エニダイン(14)
  • 前田シェルサービス(13)
  • 日本精器(9)
  • 三栄精機製作所(8)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • RS PRO(7)
  • 千代田通商(5)
  • エスコ(4)
  • 不二ラテックス(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックプロテクタ クイックプロテクタ QRB 近藤製作所

    クイックプロテクタ クイックプロテクタ QRB

    近藤製作所
    87,020税込95,722
    1個
    16日以内出荷
    樹脂ボディの採用により軽量、コンパクト。総荷重とハンドリング位置での横荷重による過負荷検出が可能。シンプル構造による低価格を実現。2方爪、3方爪の選択が可能。
    仕様●バッファ荷重(kgf)ストローク0時:2●バッファ荷重(kgf)ストローク最大時:2.8●移動量コンプライアンス角β:±5°●移動量ネジレ方向α:±3°●移動量バッファストロークZ(mm):4●繰返し精度X-Y方向(mm):±0.15●繰返し精度ネジレ方向α:±0.3°サイズ0.5AシリーズQRB可搬質量(kg)4(センタリング復帰許容負荷)移動量(mm)X-Y方向:±1
  • インデックス(エアー駆動) エアインデックス TNB 近藤製作所

    インデックス(エアー駆動) エアインデックス TNB

    近藤製作所
    141,455税込155,601
    1個
    16日以内出荷から27日以内出荷
    エアーインデックスはラックピニオン型旋回部と位置決め機構及びクラッチ機構が内蔵されたエアー式インデックステーブルです。ラックピニオン型旋回部は一定角度の旋回を行い、クラッチ機構によりテーブルを旋回させています。旋回終了後、位置決めピンによりテーブルの位置決めを行います。位置決め機構及びクラッチ機構はエアー回路が連動しています。左右両方向へエンドレスに回転が可能。動作確認及び割り出し完了確認スイッチ搭載。旋回衝撃吸収用アブソーバを標準装備。中空(Φ15)を装備。高精度、高剛性。
    仕様●割り出し精度(分):±10●繰返し精度(分):±2●耐荷重(N)スラスト:260●耐荷重(N)ラジアル:525サイズ25AシリーズTNB本体質量(kg)3.4センサーET3L×4個許容運動エネルギー(J)0.07許容モーメント(N・m)34.3旋回時間0.3~2.5s/90°旋回トルク(N・m)4.0(0.5MPa時)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
  • クイックアジャスタ 任意位置ロッククイックアジャスタ QRD 近藤製作所

    クイックアジャスタ 任意位置ロッククイックアジャスタ QRD

    近藤製作所
    102,410税込112,651
    1個
    16日以内出荷
    任意の位置でロック可能。超低摺動。クリーンルーム対応(特殊)。
    タイプ標準シリーズQRD駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
空圧補器関連商品