絞り込み
種類
- うず巻ポンプ(2)
- セルプラポンプ(7)
- 冷温水循環ポンプ(1)
- 自吸ポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
- 15(2)
- 25(7)
- 30(1)
- 32(11)
- 40(1)
定格電圧(V)
- AC100(10)
- AC200(13)
- DC24(1)
- その他(1)
出力(kW)
- 0.2
- 0.1(15)
- 0.15(18)
- 0.25(31)
- 0.3(11)
- 0.4(84)
- 0.56(15)
- 0.75(92)
- 0.975(10)
- 1.1(15)
- 1.5(122)
- 1.95(19)
- 2.2(113)
- 3.7(87)
- 5.5(79)
- 7.5(60)
- 11(37)
- 15(23)
- 18.5(14)
- 22(12)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出量(L/min)
- 22.5(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(2)
- 85(1)
- 90(1)
- 91(1)
- 95(2)
- 100(2)
- 110(1)
- 125(1)
- 500(1)
揚程(m)
- 3.5(1)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
- 5(4)
- 5.5(1)
- 6(3)
- 7(3)
- 8.5(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 18.5(1)
3.5・4・4.5・4.6・5・5.5・6・7・8.5・10・14・18.5
使用液
- 工業用水(3)
- 汚水(3)
- 河川水・農業用水(3)
- 海水(2)
- 清水(5)
工業用水・汚水・河川水・農業用水・海水・清水
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- ニクニ(2)
- 三相電機(1)
- 寺田ポンプ製作所(7)
- 川本ポンプ(川本製作所)(1)
- 工進(1)
- 日本スピンドル製造(2)
- 日立(1)
- 日立製作所(1)
- 鶴見製作所(4)
エバラポンプ(荏原製作所)・ニクニ・三相電機・寺田ポンプ製作所・川本ポンプ(川本製作所)・工進・日本スピンドル製造・日立・日立製作所・鶴見製作所
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(2)
セルプラポンプ(7)
冷温水循環ポンプ(1)
自吸ポンプ(1)

海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ
工進(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途海水の排水、移送に付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
陸上ポンプMP形
寺田ポンプ製作所¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現 ・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応 ・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易 ・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能 ・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所¥74,980~税込¥82,478~1台4日以内出荷特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用種類セルプラポンプ電動機全閉外扇屋内形取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200電動機の極数4構造(軸受)玉軸受
循環ポンプ TPHZ型
鶴見製作所¥91,980~税込¥101,178~1台6日以内出荷から19日以内出荷床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途クーリングタワー循環用。循環用。極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1配管接続方式特殊フランジ
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形
川本ポンプ(川本製作所)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から38日以内出荷冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ
セルプラポンプ全閉屋外形モートル付
寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から6日以内出荷呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
ビルジポンプ
日立製作所¥139,800~税込¥153,780~1台9日以内出荷自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。用途池の水の入れ替えに。付属品ストレーナー(ごみよけ)全長(mm)348出力(W)200周波数(Hz)60消費電力(W)340全幅(mm)240出力200(W)50/60Hz全高(mm)265全揚程(m)4吐出量(L/min)95口径(mm)30
渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス)
ニクニ¥499,800~税込¥549,780~1台6日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途一般産業用。冷温水循環用。各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式JIS 5k FF ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプULD(静音4P・中圧・ステンレス)
ニクニ¥429,800~税込¥472,780~1個6日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型
鶴見製作所¥96,980~税込¥106,678~1台6日以内出荷から19日以内出荷パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型
鶴見製作所¥169,800税込¥186,7801台15日以内出荷から41日以内出荷すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型
鶴見製作所¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷から6日以内出荷すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
ステンレス製ラインポンプ(マグネットタイプ)
三相電機¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷マグネットカップリング構造(シールレス) 液モレを追放。長寿命。 ステンレス製ケーシング高耐圧(0.75MPa) ステンレスケーシングのマグネットポンプなので高耐圧0.75MPaを実現。 堅牢なステンレスケーシング、シールレス構造により 高耐圧で錆ない、清潔。用途温水循環(即出湯システムなどの給湯回路) 不凍液循環(床暖房などの冷暖房回路)材質(バックケーシング)SCS13、(ポンプシャフト・軸受ワッシャー)アルミナセラミック、(オーリング)EPDM、(マグネット)フェライト相数単相液温範囲(℃)0~90(清水)材質(ケーシング)SCS13材質(フランジ)SCS13許容押込圧(kPa)750以下材質(軸受)カーボン材質(インペラ)変性P.P.O.ガラス30%
セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式
寺田ポンプ製作所¥389,800税込¥428,7801台7日以内出荷自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。用途公害防止プラント用。工場設備用。プラント組込用。汚水排水処理用。食品、化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。種別自吸式種類セルプラポンプ極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
陸上ポンプO-G形(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所¥72,980~税込¥80,278~1台6日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要。種類セルプラポンプ
セルプラポンプ(モータ無し 単相100V)
寺田ポンプ製作所¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用付属品共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード種類セルプラポンプフランジ小判形寸法d(mm)12寸法a(mm)98寸法b(mm)65寸法N(mm)50電動機防滴保護形寸法c(mm)73取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200電動機の極数4寸法n-h(mm)2-10構造(軸受)玉軸受