絞り込み
種類
- うず巻ポンプ(2)
- セルプラポンプ(2)
- ラインポンプ(1)
- 自吸ポンプ(2)
吐出口径(Φmm)
- 20(1)
- 25(2)
- 32(6)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(5)
- 80(3)
- 150(3)
定格電圧(V)
- 200(1)
- AC200/220(3)
- AC100(3)
- AC200(14)
- AC220(2)
- その他(1)
出力(kW)
- 0.1(1)
- 0.13(1)
- 0.2(3)
- 0.25(2)
- 0.4(4)
- 0.75(1)
- 1.5(3)
- 2.2(3)
- 5.5(1)
- 7.5(2)
吐出量(L/min)
- 13.5(1)
- 17.5(1)
- 18.5(1)
- 22.5(1)
- 60(3)
- 110(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 140(1)
- 150(3)
- 200(1)
- 250(2)
- 280(1)
- 320(2)
- 450(3)
- 550(2)
- 600(2)
- 1150(1)
- 1600(3)
- 3150(3)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 6
- 8(20)
- 9.5(23)
- 10(28)
- 12(23)
- 13(27)
- 14(27)
- 14.5(27)
- 15(26)
- 15.5(19)
- 16(19)
- 18(25)
- 19(27)
- 20(31)
- 22(23)
- 25(24)
- 26(21)
- 28(19)
- 30(29)
- 35(28)
- 揚程(m)をもっと見る
使用液
- 工業用水(1)
- 汚水(2)
- 汚物混入水(1)
- 河川水・農業用水(1)
- 清水(9)
工業用水・汚水・汚物混入水・河川水・農業用水・清水
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- 三相電機(3)
- 寺田ポンプ製作所(4)
- 川本ポンプ(川本製作所)(5)
- 日機装エイコー(1)
- 日立産機システム(2)
- 鶴見製作所(1)
エバラポンプ(荏原製作所)・三相電機・寺田ポンプ製作所・川本ポンプ(川本製作所)・日機装エイコー・日立産機システム・鶴見製作所
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(2)
セルプラポンプ(2)
ラインポンプ(1)
自吸ポンプ(2)

自給式ヒューガルポンプ
三相電機¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より最大15db(A)低減という超低騒音を実現。 ※10db(A)低減すると、実際聞こえる音(SONE)が半分になります。 高効率 モータとポンプの一体最適化設計により、メーカー従来品よりポンプ効率が最大47%向上という高効率を実現し、消費電力を最大56%低減しました。 長寿命 ・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、軸封部の改善によりメカニカルシールの信頼性を高め、万一の水モレに対する信頼性も大幅に向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。全ての機種に全閉外扇屋外型モータを採用。 また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備により多湿な環境や粉塵の多い場所などの設置が可能。許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
モノフレックスポンプ
日機装エイコー(1件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。 抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。 構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。 固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。 コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス)構造(軸封)メカニカルシール材質(インペラ)RC最大自吸力(m)(高さ)4~6
ステンレス製渦巻ポンプ FDP形
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
JL型インラインポンプ
日立産機システム¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
JD型モートルポンプ
日立産機システム(1件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
SQD型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から5日以内出荷種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)相三相
FVD型 ボルテックスポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 さびつきによる羽根車のロック現象がありません。 電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
自給式ヒューガルポンプ
三相電機¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より超低騒音を実現。 高効率・省エネ モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。 長寿命・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型
鶴見製作所¥169,800~税込¥186,780~1台15日以内出荷から41日以内出荷すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
ラインポンプ
寺田ポンプ製作所¥169,800税込¥186,7801台31日以内出荷配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。用途建築設備用、一般給水用、工業設備用種類ラインポンプ極数2取扱液清水構造(羽根車)クルーズ構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下
自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形
川本ポンプ(川本製作所)¥469,800税込¥516,7801台4日以内出荷海水の取水。魚介類の養殖場。生簀の循環用。循環用。加工場。各種海水給水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形
川本ポンプ(川本製作所)¥999,800税込¥1,099,7801台4日以内出荷から31日以内出荷魚介類の養殖場・魚介類の加工場・魚市場・海水を利用する所に。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形
川本ポンプ(川本製作所)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から38日以内出荷冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形
川本ポンプ(川本製作所)¥979,800税込¥1,077,7801台4日以内出荷から28日以内出荷自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
渦巻ポンプ F形
川本ポンプ(川本製作所)¥729,800税込¥802,7801台3日以内出荷から38日以内出荷冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き
寺田ポンプ製作所¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷から6日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C極数4フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)構造(軸受)密封玉軸受
陸上ポンプO-G形(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要。種類セルプラポンプ
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら