絞り込み
吐出量(L/min)
エア式とは、ドラム缶に差し込んで液体を吐出できるドラム缶用ポンプの中で、エア圧を利用するタイプです。ドラム缶の口金につけて、レバーをワンタッチで切換えるだけで、エア圧で液体を吐出し、吸入は缶内を負圧にして液体を吸引します。 電動式やエアモーター式では難しい粘度の高い液体にも対応可能です。メッキ工場や化学工場での液体の小分けや移送には、電動モーター式のハンディポンプが適しています。低粘度の液体には、エア駆動式のポンプが最適。化学薬品などの引火性ある流体の移送には、専用のケミカルポンプもあります。
「使用液」から絞り込む

エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)167対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
ドラムタイプ 低粘度用
ヤマダコーポレーション¥59,980税込¥65,9781個当日出荷200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)トラスコ品番466-4329質量(kg)5.0最大吐出量(L/min)29.0最大吐出量(mL/min)52.0ホース内径(Φmm)19.0吐出口Rc3/4ポンプレシオ1×1
ホース Q用/耐油 一般油用
ブローバック(BLOVAC)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷用途一般油用材質蛇腹:ニトリルゴム/フロートボール:ナイロン/0リング:ニトリルゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ材質(本体)アルミ合金鋳物材質(ホース)塩化ビニール使用可能液体一般油
エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。用途ドラム缶からの油の小分けに
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781個当日出荷エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます用途一般油付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)55ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイル使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
ホース TO、QTO用/耐油 一般油用
ブローバック(BLOVAC)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷用途一般油用材質蛇腹:ニトリルゴム/フロートボール:ナイロン/0リング:ニトリルゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ材質(本体)アルミ合金鋳物材質(ホース)塩化ビニール使用可能液体一般油
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型)
共立機巧¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷から9日以内出荷ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)10使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
ハンドピストンポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥89,980税込¥98,9781台欠品中溶剤・薬品用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。用途溶剤・薬品。高粘度で比重の高い(1.0~1.5)溶剤・薬品をドラム缶から小分けする際に。付属品アダプタ、ストレーナ、SUS304(Φ15×1.0m)トラスコ品番410-0522適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS304、SUS303(アダプタ) パッキン:PTFE型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)1使用流体溶剤吐出量(mL/ストローク)600使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3310-01
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線仕様吐出専用、マグネット付アース線付トラスコ品番455-0285適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3510-01コンプレッサー1馬力
プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型)
共立機巧¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型)
共立機巧¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。 防爆仕様としてエアーモーターもご利用ください。付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個トラスコ品番850-9798材質(プロペラ)SUS316全長(mm)876質量(kg)3.3サイズドラム缶サイズタイプショート材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)580使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
セパレート型エアバキュームポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)310対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エアー駆動式ケミカルポンプ
昭栄¥349,800税込¥384,7801台11日以内出荷有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。用途有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。トラスコ品番459-5360質量(kg)7.5揚程(m)10電源コード(m)7吐出量(L/min)90使用液有機溶剤・化学薬品・アルカリ類ホース寸法(mm)25×2000粘度(mPa・s)使用可能粘度/60使用コンプレッサ連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥259,800税込¥285,7801個当日出荷揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0293適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)35(1cP時)ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3511-02コンプレッサー1馬力
分割型ドラムポンプ
ヤマダコーポレーション¥699,800~税込¥769,780~1台41日以内出荷から61日以内出荷エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。材質サクションチューブ-STKM12B、ピストンパッキン-PTFE、グランドパッキン-PTFE使用空気圧力(MPa)0.2~0.7吐出口径RcRc1![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04346610-260916-02.jpg)
サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用)
ヤマダコーポレーション¥689,800税込¥758,7801台22日以内出荷高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4485容量ペール缶(18L)用全高(mm)MAX1850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640~735×640~735×1400~1850ホース内径(Φmm)19エアー接続口G3/8吐出口材質:G3/4ポンプレシオ50×1
SR250型40:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台41日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。トラスコ品番389-7408使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)28適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
SR250型20:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台61日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。トラスコ品番389-7377使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)14適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1_1/2(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
SR250型10:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台61日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。トラスコ品番389-7409使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)7適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1_1/2(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
SR180型65:1ペールポンプユニットチューブ
ヤマダコーポレーション¥929,800税込¥1,022,7801台41日以内出荷極めて高い粘度の材料移送に適したポンプユニットです。ポンプレシオが高いため、低いエア供給圧力でも高い吐出圧力を出すことができます。トラスコ品番389-7440使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)45.5適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口Rc3/4適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
エア式ケミカルドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。漏電の心配がありません。用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)3.5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)30使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800税込¥274,7801台11日以内出荷100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。仕様●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番269-8867材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)22使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800~税込¥153,780~1台翌日出荷から翌々日出荷ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。 これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利! エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。 圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)167対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エア式ケミカルハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から9日以内出荷連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。ホース長さ(m)2駆動方式エア式
ハンディドラムセットG(軽油・オイル用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷ハンディポンプと組み合わせることで耐油性のドラム缶セットになります。トラスコ品番820-2480質量(kg)5使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル、軽油
エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能トラスコ品番820-2443材質本体:SUS パッキン:FKM質量(kg)6.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)トラスコ品番820-2445材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。トラスコ品番820-2444材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)10.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出)ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2)使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式SUS製ベーンポンプ(20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送にトラスコ品番820-2452材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程15mと高所までの移送が可能です。用途ドラム缶からの高粘度溶剤の移送に最適です(1000maps以下)、最大揚程10mです。溶剤・薬品の移送にトラスコ品番820-2450材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)18.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)15(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)25(1cP時)空気消費量(L/min)415ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送にトラスコ品番820-2454材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM質量(kg)17.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
ホース N用/SUS 一般溶剤用
ブローバック(BLOVAC)¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷用途一般溶剤用材質蛇腹:アルミ合金/フロートボール:ナイロン/0リング:PTFE/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ材質(本体)アルミ合金鋳物長さ(m)2材質(ホース)ステンレス使用可能液体溶剤
ホース S用 シンナー用
ブローバック(BLOVAC)¥68,980税込¥75,8781本6日以内出荷用途シンナー用材質蛇腹:アルミ合金/フロートボール:ナイロン/0リング:フッ素ゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ材質(本体)アルミ合金鋳物材質(ホース)特殊配合ゴム使用可能液体シンナー
ホース G用 ガソリン用
ブローバック(BLOVAC)¥49,980税込¥54,9781本6日以内出荷用途ガソリン用材質蛇腹:ニトリルゴム/フロートボール:ナイロン/0リング:ニトリルゴム/ノズル・ブローパイプ:アルミパイプ材質(本体)アルミ合金鋳物材質(ホース)ニトリルゴム使用可能液体ガソリン
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ



















![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04346610-260916-02.jpg)