83件中 8183
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
  • エア式ドラムポンプ(流量計付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラムポンプ(流量計付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    ドラム缶内に0.05MPaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶口G2に取り付けて使用します。エア式のため防爆地域での使用も可能です。機械式デジタル表示の流量計付きです。
    用途低粘度オイルの移送に。吐出量の確認をしたい方に。付属品引掛けスパナ仕様流量計:MK33-25OL(機械式デジタル表示)最大吐出量(L/min)(1cP時)55最大揚程(m)押上:2ノズル手動ガン(GN-AL20)使用液オイル寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:PVCホース(25×2)使用可能粘度(cP)1000材質(接液部)パッキン:FKM/PTFE/NBR、本体・ノズル:AL/Bs/SUS/CAC/ポリブチレンテレフタレート樹脂
  • エア式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    689,800税込758,780
    1台
    15日以内出荷
    高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。ドラム缶を密閉しなくても使用可能です。引火性液体も安全移送。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。押上げ能力が高いです。
    用途高粘度液体の高所や遠距離へ移送に。電気が使用できない場所での移送に。最大吐出量(L/min)(1cP時)15空気消費量(L/min)250最大揚程(m)押上:50、吸込:2ノズルボールバルブノズル使用液溶剤(材質を侵さないものに限り)寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:SUS304ホース(19×2)使用可能粘度(cP)2500駆動方式エア式材質(ダイヤフラム)PTFE材質(接液部)パッキン:PTFE/FFKM、本体:SUS供給圧力(MPa)0.1~0.3
  • ドラム缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機

    ドラム缶用 ポータブルポンプ

    エレポン化工機
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
    用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送付属品Φ25SUSホース 1.5m材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE質量(kg)5.7(ホース含む)区分ステンレス製(SUS-316)最大吐出量(L/min)130空気消費量(L/min)最大850最大揚程(m)10空気圧力(MPa)0.3~0.6対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホースRoHS指令(10物質対応)対応駆動源エアモータ駆動型使用可能粘度(mPa・s)最大230

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

エア式ドラム缶用ポンプ