83件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
  • 高粘度ポンプユニット ヤマダコーポレーション

    高粘度ポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    919,800税込1,011,780
    1台
    31日以内出荷
    トラスコ品番850-9658
  • ポンプSHー125B5SUS ヤマダコーポレーション

    ポンプSHー125B5SUS

    ヤマダコーポレーション
    889,800税込978,780
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番850-9751
  • ポンプSHー125B5 ヤマダコーポレーション

    ポンプSHー125B5

    ヤマダコーポレーション
    749,800税込824,780
    1台
    欠品中
    トラスコ品番850-9750
  • ポンプSHー125B3.5SUS ヤマダコーポレーション

    ポンプSHー125B3.5SUS

    ヤマダコーポレーション
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番850-9749
  • ポンプSHー125B3.5 ヤマダコーポレーション

    ポンプSHー125B3.5

    ヤマダコーポレーション
    779,800税込857,780
    1台
    欠品中
    トラスコ品番850-9748
  • ポンプSHー125B13SUS ヤマダコーポレーション

    ポンプSHー125B13SUS

    ヤマダコーポレーション
    669,800税込736,780
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番850-9747
  • ポンプSHー125B13 ヤマダコーポレーション

    ポンプSHー125B13

    ヤマダコーポレーション
    499,800税込549,780
    1台
    欠品中
    トラスコ品番850-9746
  • ポンプSH125A13 ヤマダコーポレーション

    ポンプSH125A13

    ヤマダコーポレーション
    359,800税込395,780
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番811-7278
  • ポンプSH110B5・SUS ヤマダコーポレーション

    ポンプSH110B5・SUS

    ヤマダコーポレーション
    499,800税込549,780
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番850-9743
  • ポンプSH110B5 ヤマダコーポレーション

    ポンプSH110B5

    ヤマダコーポレーション
    489,800税込538,780
    1台
    欠品中
    トラスコ品番850-9742
  • ポンプSH110A5 ヤマダコーポレーション

    ポンプSH110A5

    ヤマダコーポレーション
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番811-7245
  • ポンプPD110A5 ヤマダコーポレーション

    ポンプPD110A5

    ヤマダコーポレーション
    279,800税込307,780
    1台
    欠品中
    トラスコ品番850-9738
  • ポンプOPG-1SH・SUS ヤマダコーポレーション

    ポンプOPG-1SH・SUS

    ヤマダコーポレーション
    589,800税込648,780
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番850-9736
  • ポンプDRー250P6 ヤマダコーポレーション

    ポンプDRー250P6

    ヤマダコーポレーション
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番850-9673
  • ポンプDRー250P10 ヤマダコーポレーション

    ポンプDRー250P10

    ヤマダコーポレーション
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番850-9672
  • ポンプDRー125B5SUS ヤマダコーポレーション

    ポンプDRー125B5SUS

    ヤマダコーポレーション
    969,800税込1,066,780
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番850-9671
  • ポンプDRー125B5 ヤマダコーポレーション

    ポンプDRー125B5

    ヤマダコーポレーション
    789,800税込868,780
    1台
    欠品中
    トラスコ品番850-9670
  • ポンプDRー125B3.5SUS ヤマダコーポレーション

    ポンプDRー125B3.5SUS

    ヤマダコーポレーション
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番850-9669
  • ポンプDRー125B3.5 ヤマダコーポレーション

    ポンプDRー125B3.5

    ヤマダコーポレーション
    789,800税込868,780
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番850-9668
  • ポンプDRー125B13SUS ヤマダコーポレーション

    ポンプDRー125B13SUS

    ヤマダコーポレーション
    709,800税込780,780
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番850-9667
  • ポンプDRー125B13 ヤマダコーポレーション

    ポンプDRー125B13

    ヤマダコーポレーション
    519,800税込571,780
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番850-9666
  • ポンプDR110B5 ヤマダコーポレーション

    ポンプDR110B5

    ヤマダコーポレーション
    519,800税込571,780
    1台
    欠品中
    トラスコ品番850-9661
  • ポンプDR110A50 ヤマダコーポレーション

    ポンプDR110A50

    ヤマダコーポレーション
    279,800税込307,780
    1台
    欠品中
    トラスコ品番850-9657
  • ドラムポンプSUS ヤマダコーポレーション

    ドラムポンプSUS

    ヤマダコーポレーション
    629,800税込692,780
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番850-9735アズワン品番64-6739-59
  • ドラムポンプSH-90A3 ヤマダコーポレーション

    ドラムポンプSH-90A3

    ヤマダコーポレーション
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7248
  • ドラムポンプSH-50A1 ヤマダコーポレーション

    ドラムポンプSH-50A1

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7246
  • ドラムポンプ ステンレス仕様 ヤマダコーポレーション

    ドラムポンプ ステンレス仕様

    ヤマダコーポレーション
    499,800税込549,780
    1個
    91日以内出荷
    トラスコ品番850-9662アズワン品番64-6736-21
  • エア式ルブリケーター SKR110A50PAL ヤマダコーポレーション

    エア式ルブリケーター SKR110A50PAL

    ヤマダコーポレーション
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番467-9806吐出量(mL)11(サイクル毎)
  • エアー式高粘度ポンプユニット ヤマダコーポレーション

    エアー式高粘度ポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    729,800税込802,780
    1台
    61日以内出荷
  • P300iポータブルユニット ヤマダコーポレーション

    P300iポータブルユニット

    ヤマダコーポレーション
    789,800税込868,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-9737
  • セパレート型エアプレッシャーポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    セパレート型エアプレッシャーポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0361適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)70(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
  • エアピストン式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアピストン式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1台
    9日以内出荷
    高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
    用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線トラスコ品番405-0959適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)50(押上)2(吸込)使用圧力(MPa)0.3~1.2最大吐出量(L/min)15(1cP時)空気消費量(L/min)250ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイルエアー接続口R1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)20000駆動方式手動式コンプレッサー3馬力
  • セパレート型エアバキュームポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    セパレート型エアバキュームポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷
    ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に減圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
    用途一般溶剤。一般溶剤をドラム缶へ回収したい時に。付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0352適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)310ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式吸入量(L/min)68(1cP時)コンプレッサー3馬力
  • エアー式高粘度ポンプユニット ヤマダコーポレーション

    エアー式高粘度ポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    749,800税込824,780
    1台
    61日以内出荷
    高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。
    用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4485質量(kg)61容量(L)ペール缶(18L)用全高(mm)1850最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)19エアー接続口G3/8吐出口G3/4ポンプレシオ50×1使用可能液体高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど)
  • エアー式高粘度ポンプユニット ヤマダコーポレーション

    エアー式高粘度ポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    999,800税込1,099,780
    1台
    61日以内出荷
    高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。
    用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。200Lドラム缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4477質量(kg)173容量(L)ドラム缶(200L)用全高(mm)2503最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)19エアー接続口Rc1/2吐出口G3/4ポンプレシオ38×1使用可能液体高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど)
  • 単筒型ドラムポンプ ヤマダコーポレーション

    単筒型ドラムポンプ

    ヤマダコーポレーション
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    あらゆる流体をドラム缶、タンク等より汲み上げ、圧送、供給コントロールするためのエアパワードポンプです。 材料の集中管理を中心に離れた工場、生産ラインの配管によって搬送し、材料を管理することによって、合理化に役立ちます。
  • エアーパワード ポンプ(オイル用) ヤマダコーポレーション

    エアーパワード ポンプ(オイル用)

    ヤマダコーポレーション
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
    用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)最大吐出量(L/min)12.5ホース内径(Φmm)19.0最大使用圧力(MPa)0.7吐出口Rc3/4
  • エアーパワードポンプ ヤマダコーポレーション

    エアーパワードポンプ

    ヤマダコーポレーション
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    オイルをドラム缶から汲み出して小分けする、または、一定量ずつ注入するなどの用途には、オイル用ドラムポンプ・ホース・オイル用コントロールバルブの組み合わせが最適です。オイル用ドラムポンプをドラム缶の2Bバング(注入口)に差込み、バングアダプターで固定し、オイル出口にホースを接続、さらにホース他、端にオイル用コントロールバルブを接続します。ポンプに圧縮エアを接続して、コントロールバルブのレバーを引くとオイルは自動的に吐出し、レバーをはなすとオイルの吐出は止まり、ポンプも停止します。長いホースを必要とする場合にはホースリールを使用、また遠くまで圧送する場合には配管工事をしてください。オイルを水道の水を使うのと同じように、ガンのレバー操作だけで、必要な時に必要な量だけ使用できます。配管が長くなる場合は、リリーフ弁の取付けをお願いします。
    仕様レシオ:3×1有効断面積:23.8(cm2)リットル当りのサイクル数:8.6トラスコ品番466-4337ストローク(mm)70質量(kg)7.1(ポンプのみ)有効径(Φmm)エアモータ/55.0ディスプレイエアモータ/445mL、下ポンプ/116mL
  • ピストンポンプ ヨコタ工業

    ピストンポンプ

    ヨコタ工業
    73,980税込81,378
    1台
    6日以内出荷
    圧縮空気を動力として作動する往復動型モーターにピストンポンプを直結した往復動ポンプです。圧送による損失、汚染がありませんから車輛、船舶、航空機及びバーナーなどへの燃料の補給作業を始め、ドラム缶などの容器より各種液体(水、各油薬液など)の取り出しが容易に行えます。
    付属品エアコックCP(1個)、ホースニップルCP(1個)仕様常用往復数:200min常用圧送量:35L/min吸込口ねじ:Rc1 1/2吐出口ねじ:Rc3/4空気ホース内径:9.5mm空気入口ねじ:Rc1/4使用限界粘度:150センチトークスストローク(mm)100全長(mm)608質量(kg)3.5(本体のみ)使用空気圧力(MPa)0.3~0.5空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)170~340(最大)使用液各種液体(水、各油薬液など)ピストン径(Φmm)50
  • エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
    用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付トラスコ品番353-8796適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)50ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体灯油、軽油、ガソリンエアー接続口Rc1/4(プラグ付)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

エア式ドラム缶用ポンプ