絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 3~8(1)
- 20(1)
- 26(1)
- 32(1)
軸穴径d1(Φmm)
- 3~8(1)
- 20(1)
- 26(1)
- 32(1)
外径(Φmm)
- 16(1)
- 17(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 81(1)
常用トルク(N・m)
- 2.5(2)
- 5(2)
- 10(1)
- 40(1)
- 100(1)
全長(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 42(1)
- 50(1)
- 52(1)
- 52.8(1)
- 61(1)
- 64.8(1)
許容偏角(°)
- 3(2)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 20000
- 1350(1)
- 1500(1)
- 1650(1)
- 1750(1)
- 1800(1)
- 2000(1)
- 2025(1)
- 3000(2)
- 4500(2)
- 5000(2)
- 5500(2)
- 6000(3)
- 7000(2)
- 8000(2)
- 10000(2)
- 12000(2)
- 13000(1)
- 15000(3)
- 18000(1)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.3(2)
0.3
ブランド
- 三木プーリ(2)
- ケイセブン(1)
三木プーリ・ケイセブン
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
3~8(1)
20(1)
26(1)
32(1)

バウマンフレックスカップリング MMモデル
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から11日以内出荷小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。種類コイルタイプ許容偏角(°)3