カテゴリ
絞り込み
最大締付力(kN)
ブランド
エコロジープロダクト

クランピング・ディバイス「アクティマ」/ディスク形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,398税込¥10,3381個18日以内出荷質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、平滑面、固定用ねじ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥75,980税込¥83,5781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)290寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)44.5~51.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、セレーション付、固定用ねじ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥75,980税込¥83,5781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)290寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)44.5~51.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側に固定用ねじ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥67,980税込¥74,7781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)300寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)47~54RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、平滑面とセレーション面
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥53,980税込¥59,3781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側平滑面
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥53,980税込¥59,3781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280.84寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側セレーション付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥53,980税込¥59,3781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)280寸法h1(mm)22寸法h2(mm)4寸法b1(mm)41寸法b2(mm)30寸法l1(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M12
テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、平滑面とセレーション面
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)200寸法h1(mm)15寸法h2(mm)2.5寸法h3(mm)6.4寸法b1(mm)29寸法b2(mm)21寸法l1(mm)27~31寸法l2(mm)25寸法b3(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、両側平滑面
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)200寸法h1(mm)15寸法h2(mm)2.5寸法h3(mm)6.4寸法b1(mm)29寸法b2(mm)21寸法l1(mm)27~31寸法l2(mm)25寸法b3(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、両側セレーション付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨質量(g)200寸法h1(mm)15寸法h2(mm)2.5寸法h3(mm)6.4寸法b1(mm)29寸法b2(mm)21寸法l1(mm)27~31寸法l2(mm)25寸法b3(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M8
テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパーアタッチメント取付用タップ穴付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥45,980~税込¥50,578~1個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M5
テーパー・ダブルクランプ/ダブル・テーパーフラット口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥64,980~税込¥71,478~1個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨寸法h2(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・ダブルクランプ/ダブル・テーパーセレーション付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥64,980~税込¥71,478~1個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨寸法h2(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー・ダブルクランプ/シングル・テーパー、セレーション付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥32,980~税込¥36,278~1個18日以内出荷材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
治具ベース・クランパー/治具ベース・ストッパー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥99,980税込¥109,9781個18日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(GGG60)質量(g)5380RoHS指令(10物質対応)対応
治具ベース・クランパー/治具ベース・クランパー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239,800税込¥263,7801個18日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(GGG60)質量(g)5000締付トルク(N・m)50RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20
取付プレート、クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥21,980~税込¥24,178~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/V溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥59,980~税込¥65,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し、台付/横溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥59,980~税込¥65,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/V溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥39,980~税込¥43,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、レバー無し/横溝付口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥39,980~税込¥43,978~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/V溝付口金左回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥44,980~税込¥49,478~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/フラット面の口金付左回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥45,980~税込¥50,578~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/V溝付口金右回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥44,980~税込¥49,478~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンホールド・クランプ、クランプ・レバー付/フラット面の口金付右回転で締付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥45,980~税込¥50,578~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
HS・グリッパー(スクエアタイプ)
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番114-6969幅(mm)16高さ(mm)12材質(本体)SKH51質量(g)20適合ねじM4
タップアンドノーズクランプ
ニューストロング販売¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から9日以内出荷押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。用途長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります仕様クランプ用治具セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC32~38°、仕上:黒染
サイドクランプ T溝28用
ニューストロング販売¥16,980税込¥18,6781組当日出荷T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。 T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43
M24x315mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷エスコ品番EA637CC-24C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3850寸法A(mm)40寸法B(mm)66寸法C(mm)315適合ねじM24
M24x250mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥9,010税込¥9,9111個翌日出荷エスコ品番EA637CC-24B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000寸法A(mm)40寸法B(mm)66寸法C(mm)250適合ねじM24
M24x200mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥7,720税込¥8,4921個翌日出荷エスコ品番EA637CC-24A材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2400寸法A(mm)40寸法B(mm)66寸法C(mm)200適合ねじM24
M20x315mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷エスコ品番EA637CC-20C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3850寸法A(mm)40寸法B(mm)62寸法C(mm)315適合ねじM20・M22
M20x250mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥8,390税込¥9,2291個翌日出荷エスコ品番EA637CC-20B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000寸法A(mm)40寸法B(mm)62寸法C(mm)250適合ねじM20・M22
M16x250mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷エスコ品番EA637CC-16C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2250寸法A(mm)40寸法B(mm)48寸法C(mm)250適合ねじM16・M18
M16x200mm テーパーフォーククランプ
エスコ¥5,030税込¥5,5331個翌日出荷エスコ品番EA637CC-16B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1360寸法A(mm)30寸法B(mm)48寸法C(mm)200適合ねじM16・M18