FA現場のお役立ち情報
367件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドクランプ スーパーツールスライドクランプスーパーツール
29,980税込32,978
1組
当日出荷から翌日出荷
ワークをサイドから固定します。
用途加工物の固定に。
LittleMilling-1用クランプセット(10点入) ミスターマイスターLittleMilling-1用クランプセット(10点入)ミスターマイスター
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定アズワン品番64-5178-53RoHS指令(10物質対応)対応
サイドロッククランプ ギガ・セレクションサイドロッククランプギガ・セレクション
69,980税込76,978
1組
7日以内出荷
浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい※量産時や一定の基準面で加工する場合は片側に基準タイプを使用することで、段取り時間の大幅な短縮が可能です。
用途フライス盤、マシニングセンタタイプ基準タイプ
サイドロッククランプ ギガ・セレクションサイドロッククランプギガ・セレクション
69,980税込76,978
1組
7日以内出荷
浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい※上から押さえると刃物が干渉する場合、側面からがっちりクランプし浮き上がりを抑えます。
用途フライス盤、マシニングセンタタイプ標準タイプ
サイドロッククランプ ギガ・セレクションサイドロッククランプギガ・セレクション
75,980税込83,578
1組
7日以内出荷
浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい※サイドロッククランプ最強のクランプ力を誇ります。
用途フライス盤、マシニングセンタタイプT溝埋込タイプ
レッグクランプ ナベヤレッグクランプナベヤ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質LC12・14・16・20:FCD450 LC14A・LCMC:S45C全長(mm)43質量(kg)0.23寸法H(mm)20全幅(mm)32寸法A(mm)43寸法F(mm)5寸法D(mm)15寸法E(mm)8表面処理LC12・14・16・20:りん酸塩処理LC14A・LCMC:黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)32寸法I(mm)24寸法J(mm)12寸法G(mm)14熱処理LC14A・LCMC:焼入HRC30±5適合ボルト(メートルねじ)M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)5
取付クランプ ナベヤ取付クランプナベヤ
13,980税込15,378
1組(2個)
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法F(mm)8寸法G(mm)32レッグランプLCMC123RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ・モジュール、レバー取付用ねじ穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ・モジュール、レバー取付用ねじ穴付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
材質鉄系焼結合金/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・ボルト付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・ボルト付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
22,980税込25,278
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ質量(g)159RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・ボルト付/スティール、浸炭焼入れ、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・ボルト付/スティール、浸炭焼入れ、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染質量(g)159RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・レバー形/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・レバー形/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
30,980税込34,078
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)/熱処理/ニッケルメッキ質量(g)317RoHS指令(10物質対応)対応
カム・クランプ/クランプ・レバー形/スティール、浸炭焼入れ、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・レバー形/スティール、浸炭焼入れ、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染質量(g)317RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・エレメント Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・エレメントRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
55,980税込61,578
1個
18日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨取付穴(mm)28アーム長さ(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めリング、スイング・クランプ用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めリング、スイング・クランプ用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
材質スチール/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スイング・クランプ、サイズ40/偏芯レバー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、サイズ40/偏芯レバー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
79,980税込87,978
1個
18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d1(mm)40寸法l1(mm)75寸法l3(mm)43寸法l2(mm)55寸法l4(mm)100寸法d40RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12寸法d3M12
スイング・クランプ、サイズ40/クランプ・ボルト付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、サイズ40/クランプ・ボルト付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
仕様【システム】V70・L12材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d1(mm)40寸法l1(mm)75寸法l3(mm)43寸法l2(mm)55寸法d40RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12寸法d3M12
スイング・クランプ、サイズ40/スラスト・ベアリング入りクランプ・レバー付レバーの位置可変 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、サイズ40/スラスト・ベアリング入りクランプ・レバー付レバーの位置可変Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
69,980税込76,978
1個
18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d40寸法d1(mm)40寸法d2M12寸法d3M12寸法l1(mm)75寸法l2(mm)55寸法l3(mm)43寸法l4(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応
スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/クランプ・ボルト付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/クランプ・ボルト付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
43,980税込48,378
1個
18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)708寸法h1(mm)25~30寸法h2(mm)54~59寸法h3(mm)15寸法b1(mm)42寸法b2(mm)18寸法d1(mm)44寸法l1(mm)61寸法l2(mm)40寸法h4(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12
スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/偏芯レバー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/偏芯レバー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
62,980税込69,278
1個
18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)1022寸法h1(mm)25~30寸法h2(mm)54~59寸法h3(mm)15寸法b1(mm)42寸法b2(mm)18寸法d1(mm)44寸法l1(mm)61寸法l3(mm)100寸法l2(mm)40寸法h4(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12
スイング・クランプ、サイズ25/調整式偏芯レバー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、サイズ25/調整式偏芯レバー付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
44,980税込49,478
1個
18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)340寸法h1(mm)30~35寸法h2(mm)44~49寸法h3(mm)10寸法b1(mm)26寸法b2(mm)10寸法d1(mm)25寸法l1(mm)49.5寸法l3(mm)28寸法l2(mm)35寸法l4(mm)82寸法h4(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M8寸法d3M8
スイング・クランプ、サイズ25/クランプ・ボルト付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、サイズ25/クランプ・ボルト付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷
仕様【システム】V40材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)227寸法h1(mm)30~35寸法h2(mm)44~49寸法h3(mm)10寸法b1(mm)26寸法b2(mm)10寸法d1(mm)25寸法l1(mm)49.5寸法l3(mm)28寸法l2(mm)35寸法h4(mm)6.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M8寸法d3M8
スイング・クランプ、サイズ25/スラスト・ベアリング入りクランプ・レバー付レバーの位置可変 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ、サイズ25/スラスト・ベアリング入りクランプ・レバー付レバーの位置可変Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
45,980税込50,578
1個
18日以内出荷
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨ストローク(mm)5質量(g)363寸法h1(mm)30~35寸法h2(mm)44~49寸法h3(mm)10寸法b1(mm)26寸法b2(mm)10寸法d1(mm)25寸法l1(mm)49.5寸法l3(mm)28寸法l2(mm)35寸法l4(mm)74寸法h4(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M8寸法d3M8
偏芯クランプ爪 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏芯クランプ爪Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,798税込9,678
1個
18日以内出荷
材質偏芯ねじ:鋼、本体:スチール/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
偏心クランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心クランプRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
材質偏芯ねじ:鋼、本体:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・ディバイス「アクティマ」/左回り=押す/右回り=引く Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・ディバイス「アクティマ」/左回り=押す/右回り=引くRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
74,980税込82,478
1個
18日以内出荷
締付力(kN)4.9材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染ストローク(mm)【早送り】10クランプ範囲(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・ディバイス「アクティマ」/右回り:押し/左回り=引く Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クランピング・ディバイス「アクティマ」/右回り:押し/左回り=引くRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
74,980税込82,478
1個
18日以内出荷
締付力(kN)4.9材質ハウジング:熱可塑性樹脂/黒、本体:スチール/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/赤(RAL3003相当)、アタッチメント:スチール/黒染ストローク(mm)【早送り】10クランプ範囲(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ363 ナベヤフックキャッチ363ナベヤ
529税込582
1個
3日以内出荷
トグルフッククランプ363の受け側です。
適合機種363-2・S363-2材質SM490質量(g)10表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ361 ナベヤフックキャッチ361ナベヤ
579税込637
1個
3日以内出荷
トグルフッククランプ361/362の受け側です。
適合機種361-2・362-1,2・S361-2・S362-1,2材質SM490質量(g)10表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラウンド型フック150 ナベヤラウンド型フック150ナベヤ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
トグルフッククランプ421のラウンド型フックです。
適合機種40材質SM490質量(g)70表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ963 ナベヤフックキャッチ963ナベヤ
799税込879
1個
3日以内出荷
トグルフッククランプ413の受け側です。
適合機種413-3材質SM490質量(g)700表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
エアーブローガンバルブ ナベヤエアーブローガンバルブナベヤ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメント(空圧式単動)のアンクランプ操作をエアーブローガンで行える為、操作効率が向上します。(チューブの抜差しや、バルブでの切換えが不要) エアーブローガンにてエアー注入後、Q-ロックエレメントのアンクランプ状態を一定時間保持します。 キャップをバルブ本体へ挿入すると、エアーが排気されQ-ロックエレメントがクランプ状態になります。
材質キャップ:S45C、継手:C3604質量(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)1以下
トグルダウンサイドクランプ712 ナベヤトグルダウンサイドクランプ712ナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンサイドクランプ711 ナベヤトグルダウンサイドクランプ711ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
1回のハンドル操作で垂直と水平方向の締付ができます。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ310 ナベヤフックキャッチ310ナベヤ
699税込769
1個
3日以内出荷
トグルフッククランプ311/312/321/331/351/421の受け側です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ340 ナベヤフックキャッチ340ナベヤ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
トグルフッククランプ341の受け側です。
材質FCD600表面処理黒(静電粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ962 ナベヤフックキャッチ962ナベヤ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
トグルフッククランプ412の受け側です。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フックキャッチ961 ナベヤフックキャッチ961ナベヤ
899税込989
1個
3日以内出荷
トグルフッククランプ411の受け側です。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンサイドクランプ ナベヤマイクロダウンサイドクランプナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
付属品取付用ボルト表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンサイドクランプ ナベヤマイクロダウンサイドクランプナベヤ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
付属品取付用ボルト表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロダウンサイドクランプ丸型 ナベヤマイクロダウンサイドクランプ丸型ナベヤ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
付属品取付用ボルト・位置決めピン表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
クランプユニット