FA現場のお役立ち情報
372件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルスイングクランプB型 ナベヤ

    ダブルスイングクランプB型

    ナベヤ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
    付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め最大締付力(kN)5熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
  • スイングクランプB型 ナベヤ

    スイングクランプB型

    ナベヤ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
    付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド:黒染め最大締付力(kN)10熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
  • スイングクランプホルダーS型 ナベヤ

    スイングクランプホルダーS型

    ナベヤ
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスイングクランプS型 ナベヤ

    ダブルスイングクランプS型

    ナベヤ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスイングクランプセットS型 ナベヤ

    ダブルスイングクランプセットS型

    ナベヤ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングクランプセットS型 ナベヤ

    スイングクランプセットS型

    ナベヤ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドクランプ Bタイプ セットボルト M20 ニューストロング販売

    スライドクランプ Bタイプ セットボルト M20

    ニューストロング販売
    66,980税込73,678
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9632
  • スライドクランプ Bタイプ セットボルト M16 ニューストロング販売

    スライドクランプ Bタイプ セットボルト M16

    ニューストロング販売
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9627
  • スライドクランプ Bタイプ セットボルト M14 ニューストロング販売

    スライドクランプ Bタイプ セットボルト M14

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9623
  • スライドクランプ Aタイプ セットボルト M20 ニューストロング販売

    スライドクランプ Aタイプ セットボルト M20

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9631
  • スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16 ニューストロング販売

    スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16

    ニューストロング販売
    64,980税込71,478
    1セット
    翌々日出荷
    薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
    用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9626材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)143幅(mm)36質量(kg)0.65高さ(mm)22適合ボルト径M16口金高さ(mm)9
  • スライドクランプ Aタイプ セットボルト M14 ニューストロング販売

    スライドクランプ Aタイプ セットボルト M14

    ニューストロング販売
    48,980税込53,878
    1セット
    4日以内出荷
    薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
    用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9622材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)103幅(mm)36質量(kg)0.48高さ(mm)22適合ボルト径M14口金高さ(mm)9
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250

    ニューストロング販売
    21,980税込24,178
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4041材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.9高さ(mm)38適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4326材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)4高さ(mm)32適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150

    ニューストロング販売
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4253材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)50質量(kg)2.58高さ(mm)30適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200

    ニューストロング販売
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4334材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)3高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150

    ニューストロング販売
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4270材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100

    ニューストロング販売
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4202材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.72高さ(mm)19適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4164材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)32質量(kg)0.32高さ(mm)16適合ボルト径M16
  • ステップクランプ 使用ボルト M16 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M16 全長100

    ニューストロング販売
    6,798税込7,478
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4229材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.8高さ(mm)19適合ボルト径M16
  • ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150

    ニューストロング販売
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4288材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.14高さ(mm)19適合ボルト径M8、M10
  • ステップクランプ 使用ボルト M10 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M10 全長100

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4211材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)25質量(kg)0.43高さ(mm)16適合ボルト径M8、M10
  • U型 クランプ 使用ボルト M16 ニューストロング販売

    U型 クランプ 使用ボルト M16

    ニューストロング販売
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9643
  • ねじ穴付Uクランプ スーパーツール

    ねじ穴付Uクランプ

    スーパーツール
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    穴径HM20×2.5適合スイベルボルトCHS-8000
  • ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体)

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)190.5材質(本体)A7075
  • ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)190.5材質(クサビ)SUM24L
  • カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(標準タイプ)

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • カムサイドクランプ(軽荷重タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(軽荷重タイプ)

    イマオコーポレーション
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    ストローク(mm)(早送り)0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • プレーンクランプ スーパーツール

    プレーンクランプ

    スーパーツール
    19,980税込21,978
    1組(2個)
    当日出荷
    このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
    用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3231長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.37高さ(mm)38適合ボルト径M18、M20
  • AMCH-W エア外形クランプ イマオコーポレーション

    AMCH-W エア外形クランプ

    イマオコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TC-0254 トークランプ イマオコーポレーション

    TC-0254 トークランプ

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
    質量(g)680
  • BJ167・BJ168 カムレバー イマオコーポレーション

    BJ167・BJ168 カムレバー

    イマオコーポレーション
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)(FH)250
  • QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ153-C カムレバーセット イマオコーポレーション

    BJ153-C カムレバーセット

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250
  • BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTPD 引込みクランプ(六角タイプ) イマオコーポレーション

    PTPD 引込みクランプ(六角タイプ)

    イマオコーポレーション
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。 スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。 許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。 5軸加工機や5面加工機などに最適 クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。 作業性が上がります 作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。 最適な位置で引き込み 別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
    質量(g)2300RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ531 フックホルダー(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    BJ531 フックホルダー(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
  • BJ162 カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    BJ162 カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTSW2 スイングクランプ(スパイラルタイプ) イマオコーポレーション

    PTSW2 スイングクランプ(スパイラルタイプ)

    イマオコーポレーション
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。 インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。
クランプユニット