FA現場のお役立ち情報
1,964件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェンケクランピングシステム  固定ベース SCS-BP SCS-BP190 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム 固定ベース SCS-BP SCS-BP190

    イマオコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェンケクランピングシステム  固定ベース SCS-BP SCS-BP125 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム 固定ベース SCS-BP SCS-BP125

    イマオコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    ・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームクランプ マウントクランプ MB-VM300MC MB-VM300MC イマオコーポレーション

    バキュームクランプ マウントクランプ MB-VM300MC MB-VM300MC

    イマオコーポレーション
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    ・ベースユニットに付属されています。・ベースユニットの固定にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームクランプ サブプレート MB-VM300SP MB-VM300SP イマオコーポレーション

    バキュームクランプ サブプレート MB-VM300SP MB-VM300SP

    イマオコーポレーション
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    ・治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームクランプ ベースユニット MB-VM300 MB-VM300 イマオコーポレーション

    バキュームクランプ ベースユニット MB-VM300 MB-VM300

    イマオコーポレーション
    619,800税込681,780
    1個
    5日以内出荷
    ・真空ポンプが不要なバキュームクランプのベースユニットです。・バキュームプレートまたはサブプレートと組合せてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001S イマオコーポレーション

    プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001S

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
    仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(-0.02/-0.05)H17.5MM20×2.5
  • プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L イマオコーポレーション

    プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
    仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(g6)H17.5MM20×2.5
  • バキュームクランプ ラバーコード MB-VMVG MB-VMVG イマオコーポレーション

    バキュームクランプ ラバーコード MB-VMVG MB-VMVG

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・ベースユニットに付属されています。・バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(g)14タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチロックノブ用指針板 OTLK-A OTLK40-A イマオコーポレーション

    ワンタッチロックノブ用指針板 OTLK-A OTLK40-A

    イマオコーポレーション
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    ・ラジアル送り(ラック&ピニオン)で、スケールと合せて読み取りに使用。・ワンタッチロックノブのベース側面の溝に押し込んで使用します。
    タイプフェノール樹脂製
  • シェンケクランピングシステム  シャフト SCS-SH SCS-SH240 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム シャフト SCS-SH SCS-SH240

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ・シャフトの交換で長物ワークに対応。また基本ユニット付属のシャフト(SCS-SH060、SCS-SH120)を組み合わせることもでき、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001 イマオコーポレーション

    内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001

    イマオコーポレーション
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    ・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
    RR14寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15H17質量(g)75タイプフェノール樹脂製L119H15.5寸法D(mm)max.:36許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)9000適合ボルトM8×25L
  • 内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-04001 イマオコーポレーション

    内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-04001

    イマオコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
    RR9.5寸法(mm)【H2D】max.時:2.6、min.時:8H9質量(g)17タイプフェノール樹脂製L19.4H12.5寸法D(mm)max.:24許容締付トルク(N・m)3.2クランプ力(N)2000適合ボルトM4×12L
  • 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03202 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03202

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    T3.5d7.4W50L80H42タイプフェノール樹脂製D7H35寸法d(mm)2(H7)5d14.5H210H132P45H418寸法P1(mm)42MM8×1.25-30LW36
  • 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03201 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-03201

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    T3.5d7.4W50L40H42タイプフェノール樹脂製D7H35寸法d(mm)2(H7)5d14.5H210H132P25H418寸法P1(mm)42MM6×1-25LW35
  • 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05001 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05001

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    T5.5d11.4W72L50H63タイプフェノール樹脂製D11H37寸法d(mm)2(H7)6d15.5H215H148P30H427寸法P1(mm)62MM10×1.5-40LW38
  • 外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05002 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ(ブロックタイプ) CP124 CP124-05002

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ・小物ワークの1個から2個つかみ、細長いワークのクランプに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外径をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    T5.5d11.4W72L100H63タイプフェノール樹脂製D11H37寸法d(mm)2(H7)6d15.5H215H148P58H427寸法P1(mm)62MM12×1.75-45LW310
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CL イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CL

    イマオコーポレーション
    589,800税込648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)16.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CS イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CS

    イマオコーポレーション
    589,800税込648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)13タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CS イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CS

    イマオコーポレーション
    589,800税込648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)19タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CL イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CL

    イマオコーポレーション
    589,800税込648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)23タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CS イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CS

    イマオコーポレーション
    589,800税込648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)19.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL

    イマオコーポレーション
    589,800税込648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)22.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL

    イマオコーポレーション
    589,800税込648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)16タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
  • シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CS イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CS

    イマオコーポレーション
    589,800税込648,780
    1個
    6日以内出荷
    ・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)13.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
  • 外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-05001 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-05001

    イマオコーポレーション
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    ・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    d11.4W8H63タイプフェノール樹脂製D75H37d15.5H215H148P32.5H419寸法D(mm)2(g7)40D411寸法Dp(mm)65寸法H5(mm)27MM10×1.5-35Ld26
  • 内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-L イマオコーポレーション

    内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-L

    イマオコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    ・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプ・アンクランプします。・多数個取りのワークに便利です。・クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
    質量(g)720タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)47クランプ力(N)15000適合ワーク径(Φmm)Φ17.8~Φ53.3
  • 内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-M イマオコーポレーション

    内径クランプ サイドロックIDクランプ MBSID MBSID-M

    イマオコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプ・アンクランプします。・多数個取りのワークに便利です。・クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
    質量(g)358タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)47クランプ力(N)15000適合ワーク径(Φmm)Φ17.8~Φ28.7
  • 外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001 イマオコーポレーション

    外形クランプ 口金 CP121 CP121-09001

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    適合【外形クランプ】CP120-09001・AMCH100-5W材質口金:A7075 アルマイト表面処理・ブルー、セルフカットワッシャー:S45C 四三酸化鉄皮膜B34H6質量(g)470F39D19C15E23G22JM5×0.8KM12×1.75(下穴Φ10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外形クランプ 口金 CP121 CP121-06501 イマオコーポレーション

    外形クランプ 口金 CP121 CP121-06501

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ・加工ワークに応じて金口を交換できるため、経済的です。・口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    適合【外形クランプ】CP120-06501・AMCH080-5WB25H4質量(g)170タイプフェノール樹脂製F28D15C10E19G18JM4×0.7KM10×1.5(下穴Φ8.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径クランプ IDクランプ MBID MBID04 イマオコーポレーション

    内径クランプ IDクランプ MBID MBID04

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    ・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
    その他【Dp】21【M1】M3【θ】120°W3L7.2H21.8タイプフェノール樹脂製L16D(0/-0.05)29.72D112.4H215D27.1H116N3MM4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)4.2許容締付トルク(N・m)5
  • シェンケクランピングシステム  セルフカットジョー SCS-SJ SCS-SJ015 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム セルフカットジョー SCS-SJ SCS-SJ015

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ・ワーク形状にセルフカットしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-06501 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-06501

    イマオコーポレーション
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    ・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    R25B57L19H12タイプフェノール樹脂製F70D47C10S8E39G(g6)28J(h6)6P(±0.02)26K5N(P.C.D)42Q(±0.01)32MM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-09001 イマオコーポレーション

    外形クランプ 外形クランプ CP120 CP120-09001

    イマオコーポレーション
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷
    ・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。・独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。・RoHS指令適合製品です。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    R28B72L23H14タイプフェノール樹脂製F95D57C15S10E46G(g6)42J(h6)8P(±0.02)36K7N(P.C.D)60Q(±0.01)38MM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-06501 イマオコーポレーション

    外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-06501

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    適合【外形クランプ】CP120-06501B(±0.01)63H42質量(g)910タイプフェノール樹脂製F(H7)28D30C38E(±0.01)8G13JM6×1 深さ12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-09001 イマオコーポレーション

    外形クランプ 旋盤用アダプター CP122 CP122-09001

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。・RoHS指令適合製品です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。
    適合【外形クランプ】CP120-09001B(±0.01)80H60質量(g)1600タイプフェノール樹脂製F(H7)42D35C43E(±0.01)8G15JM8×1.25 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェンケクランピングシステム  ピングリッパー SCS-PG SCS-PG000 イマオコーポレーション

    シェンケクランピングシステム ピングリッパー SCS-PG SCS-PG000

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークにキズをつけたくない場合は、フラットタイプが適しています。・より強力にグリップしたい場合は、ワークに深く食い込むポイントタイプが適しています。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-S イマオコーポレーション

    サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-S

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A50B22質量(g)135タイプフェノール樹脂製F25.2D25C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-R イマオコーポレーション

    サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-R

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A50B22質量(g)135タイプフェノール樹脂製F25.2D25C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-F イマオコーポレーション

    サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12050-F

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A50B22質量(g)135タイプフェノール樹脂製F25.2D25C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12040-S イマオコーポレーション

    サポーター レストパッド(メネジ) BJ812 BJ812-12040-S

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A40B22質量(g)105タイプフェノール樹脂製F25.2D25C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング位置決め部品