FA現場のお役立ち情報
1,951件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイス用クランプ スーパーツール

    バイス用クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    精密バイス取り付け用治具です。
    材質/仕上SCM440黒染仕上げ
  • ねじ穴付ストラップクランプ スーパーツール

    ねじ穴付ストラップクランプ

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
    材質/仕上S45C/黒染熱処理焼入HRC35~47
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ツールホルダー(マニュアル操作) SSR-THL イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ツールホルダー(マニュアル操作) SSR-THL

    イマオコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    付属品ワッシャー:4個適合【ロボットマスター】SSR-RML1500材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理質量(g)120使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(ストッパー)ポリアセタール許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
  • 内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S イマオコーポレーション

    内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S

    イマオコーポレーション
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
    材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
  • ダブルウェッジクランプ ナベヤ

    ダブルウェッジクランプ

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。) クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。 アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。 ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで) No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。 仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。
    材質S45C表面処理無電解メッキ処理熱処理口金:HRC48~52RoHS指令(10物質対応)対応
  • シロダンプ(防振パッド) ナベヤ

    シロダンプ(防振パッド)

    ナベヤ
    359税込395
    1枚
    4日以内出荷
    シロダンプ エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R))は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体 機械損失係数は0.46~0.61 衝撃による固体伝播音の低減 シロディン、シロマーとの組合せも可能 輸送時の衝撃吸収 防振・防音用部材 ショックアブソーバー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュージャッキセット VERTEX(バーテックス)

    スクリュージャッキセット

    VERTEX(バーテックス)
    29,980税込32,978
    1組
    翌々日出荷
    各種クランプのサポートに最適です。
  • スクリュージャッキ用アタッチメント VERTEX(バーテックス)

    スクリュージャッキ用アタッチメント

    VERTEX(バーテックス)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    スクリュージャッキVSJ-A/B用のアタッチメント
  • テーパーライナー HI-LEAD

    テーパーライナー

    HI-LEAD
    2,898税込3,188
    1袋(2枚)
    当日出荷
    鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
    用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。トラスコ品番684-0380材質鉄(SS)長さ(mm)140幅(mm)65厚さ(mm)17/14
  • タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesa

    タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ

    Elesa
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110
  • ナールドノブ おねじタイプ Elesa

    ナールドノブ おねじタイプ

    Elesa
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周ローレットが操作性を向上させます。
    材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
  • スターノブ おねじタイプ Elesa

    スターノブ おねじタイプ

    Elesa
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
  • クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤ

    クイックターンクランプ(スタンダード)

    ナベヤ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムベース ナベヤ

    カムベース

    ナベヤ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本。QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS表面処理QTB:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ ナベヤ

    ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ

    ナベヤ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
    材質本体:SUS303A-B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)45F-D18C23E19G17外径Φ19RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100
  • ホールファスナー ホールディングタイプ ナベヤ

    ホールファスナー ホールディングタイプ

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体:SUS303ナット:SUS304シャフト:SUS630H4J4RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤ

    クイックターンクランプ(ピンホールド)

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    穴径(Φmm)ピン:60C5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ ナベヤ

    ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ

    ナベヤ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
    材質本体:SUS303A32B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)54F6.5D18C23E18G17外径Φ32RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100
  • ホールドピン ナベヤ

    ホールドピン

    ナベヤ
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    以下の製品専用のホールドピンです。・クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)。・クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)。・ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)。・ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)
    材質SUS630B5.8F2.5G1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-B

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)84タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-G

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)84タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0625-10 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0625-10

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUSH23質量(g)35タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.2/+0.4)6D225H16.5寸法D(mm)1(h9)14D325寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7適合プレート厚さ(mm)6~10
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!
    適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUSH48質量(g)195タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8D234H116寸法D(mm)1(h9)18D340寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ5クランプ力(N)250保持力(N)750適合プレート厚さ(mm)3~20
  • ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー QCBA・QCBAS QCBA0816B イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー QCBA・QCBAS QCBA0816B

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・安心メカ機構。・ロック付きあり。・ボーるによりクランプピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)30タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)15
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    T8W22H16質量(g)40タイプフェノール樹脂製、薄板用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5寸法A(mm)(±0.1)10.5寸法d1(mm)取付:25(+0.05~+0.10)寸法d2(mm)取付:15MM14×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:6~10
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    H11質量(g)35タイプフェノール樹脂製、埋込用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8H15.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20寸法d1(mm)取付:33寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M3寸法Dp(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:12超え
  • パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PB TCC30-TP-PB-T-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PB TCC30-TP-PB-T-G

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・角度調整が可能。・「TCC-TP」「TCC-TB」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-TP-PB-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-TP-PB-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)162タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(I型) TCC-AP-PB TCC30-AP-PB-S-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(I型) TCC-AP-PB TCC30-AP-PB-S-G

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・角度調整が可能。・「TCC-AP」「TCC-PB」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-PB-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-PB-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)153タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-F

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-D イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-D

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)150タイプフェノール樹脂製D14H35.3D117.5H28H139P28パッドダイヤモンドMM3保持トルク(N・m)8スライド荷重(N)320クランプ力(N)400
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-F

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)79タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)130タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)400適合プレート厚さ(mm)6~20
  • ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-07-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-07-SUS

    イマオコーポレーション
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    ・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)4タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.05)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-25-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-25-G

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    ・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
    d25質量(g)10タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)25
  • パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-G

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    ・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
    d20質量(g)15タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)20
  • パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-B

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
    d20質量(g)15タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)20
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0915-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0915-OG

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d15W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:15保持トルク(N・m)5スライド荷重(N)500
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0912-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0912-OG

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d12W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:12保持トルク(N・m)5スライド荷重(N)500
  • ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W13L23.5H39.5質量(g)75タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL121.5H37D116D232H129寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D312MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
  • ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W10L12.5H37質量(g)40タイプフェノール樹脂製L19.5L213.5D6.5D123H25.5D26.5H129W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
クランピング位置決め部品