絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(1,055)
- ナベヤ(456)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- エスコ(97)
- ニューストロング販売(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- スーパーツール(24)
- ケーエム精密(22)
- NTツール(9)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- 椿本チエイン(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

外形クランプ|ODクランプ MBOD
イマオコーポレーション¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。口金S17Cフッ素樹脂コーティング材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L
イマオコーポレーション¥16,038~税込¥17,642~1個当日出荷から5日以内出荷バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.5~0.7材質(カバー)SUS304材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
エアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-S
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個当日出荷エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304質量(g)62使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPBクランプ力(N)30
マシンバイスシリーズ部品 ハンドル
ナベヤ¥5,198~税込¥5,718~1本3日以内出荷から6日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスパラレル
ナベヤ¥59,980~税込¥65,978~1個61日以内出荷4面並列仕様の並列精度は0.04以内です。 No.の( )は注文製作品です。材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ジグ用規格ブシュ
NTツール¥12,890税込¥14,1791個6日以内出荷用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上タイプSE型外径D(Φmm)48全長L(mm)45名称左回り切欠き型差込みブシュ硬度HRC60~64外径許容差(mm)'+0.042 / +0.026内径許容差(mm)'+0.025 / +0.009内径に対する外径の振れ(mm)0.008
クイッククランプファスナ用スペーサ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,569税込¥1,7261個5日以内出荷・「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」を薄板に取りつけるためのスペーサ。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付き皿ボルトを2本付属しています。適合【クイッククランプファスナ】NQTS-5-BK、NQTS-5-F-BK、NQTS-5-NI、NQTS-5-F-NI、NQTS-6-PH-BK、NQTS-6-PH-NI質量(g)9寸法d(mm)14適合板厚(mm)3~6寸法S(mm)3寸法D(mm)25寸法E(mm)10
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,898税込¥15,2881個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。質量(g)146寸法L(mm)29.1寸法L1(mm)41.1寸法F(mm)34適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)18.5寸法E(mm)13寸法B(mm)8寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)17寸法I(mm)18寸法Lf(mm)6M(並目)ピッチ:0.5ねじの呼び(並目)M3クランプ力(N)90繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,898税込¥15,2881個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<質量(g)146寸法L(mm)29.1寸法L1(mm)41.1寸法F(mm)34適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)18.5寸法E(mm)13寸法B(mm)8寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)17寸法I(mm)18寸法Lf(mm)6M(並目)ピッチ:0.5ねじの呼び(並目)M3クランプ力(N)90繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンホールド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,498~税込¥12,648~1個5日以内出荷・工具不要で専用ホールドピン「NQTS-HP」と組み合わせ治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.25
クイッククランプファスナ用ホールドピン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,059税込¥1,1651個5日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」専用ホールドピン。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。寸法t(mm)1.3寸法B(mm)2.5寸法L2(mm)5.8
クイッククランプファスナ用スペーサ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」「NQTS-PH」「NQTS-PH-NI」を薄板に取りつけるためのスペーサ。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付き皿ボルトを2本付属しています。適合【クイッククランプファスナ】NQTS-8-BK、NQTS-8-F-BK、NQTS-8-PH-BK、NQTS-8-NI、NQTS-8-F-NI、NQTS-8-PH-NI質量(g)16寸法d(mm)18適合板厚(mm)3~6寸法S(mm)3.5寸法D(mm)34寸法E(mm)13
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098~税込¥3,408~1個5日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個18日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・低発塵グリースを使用。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS-GF」「NQTS-NI-GF」「NQTS-F-GF」「NQTS-F-NI-GF」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンスUH1 14-222)を塗布してください。
クイッククランプファスナ用カムベース
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個18日以内出荷・クイッククランプファスナ「NQTS-GF」「NQTS-NI-GF」「NQTS-F-GF」「NQTS-F-NI-GF」を取りつけるための専用カムベース。・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンスUH1 14-222)を塗布してください。ピッチ(mm)M(細目)1.5寸法L1(mm)3寸法L2(mm)2寸法d2(mm)2
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898~税込¥8,688~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,798~税込¥12,978~1個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。質量(g)61寸法L(mm)22.6寸法L1(mm)32.7寸法F(mm)25適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)13.9寸法E(mm)10寸法B(mm)5寸法L2(mm)6寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)15.6寸法I(mm)14寸法Lf(mm)4M(並目)ピッチ:0.45ねじの呼び(並目)M2.5クランプ力(N)60繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。質量(g)61寸法L(mm)22.6寸法L1(mm)32.7寸法F(mm)25適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)13.9寸法E(mm)10寸法B(mm)5寸法L2(mm)6寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)15.6寸法I(mm)14寸法Lf(mm)4M(並目)ピッチ:0.45ねじの呼び(並目)M2.5クランプ力(N)60繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898~税込¥8,688~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンコード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷・工具不要で専用ホールドピン「NQTS-HP」と組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.25
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398~税込¥8,138~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少により、操作力が大きくなる可能性があります。その際は、専用カムベースの摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少により、操作力が大きくなる可能性があります。その際は、専用カムベースの摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンス UH1 14-222)を塗布してください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1