絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(1,055)
- ナベヤ(456)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- エスコ(97)
- ニューストロング販売(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- スーパーツール(24)
- ケーエム精密(22)
- NTツール(9)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- 椿本チエイン(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0915-OG
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。d15W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:15保持トルク(N・m)5スライド荷重(N)500
ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0912-OG
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。d12W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:12保持トルク(N・m)5スライド荷重(N)500
ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W13L23.5H39.5質量(g)75タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL121.5H37D116D232H129寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D312MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W10L12.5H37質量(g)40タイプフェノール樹脂製L19.5L213.5D6.5D123H25.5D26.5H129W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用スペーサ QCTHSA QCTHSA34-03-SUS
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個当日出荷・サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用のスペーサです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(十字型) TCC-CR TCC30-CR-B
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)123タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(I型) TCC-SL TCC30-SL-G
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・2本のパイプを軸方向に連結します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。質量(g)116タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
ワンタッチ着脱 シャフトジョイントストロング用ケース QCSJS-S QCSJS0822-S
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷・シャフトジョイントストロング用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー用クランプピン QCBA-M QCBA0816-M5
イマオコーポレーション¥499税込¥5491個当日出荷・ボールインキャッチャー用のクランプピンです。 ・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。質量(g)8タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)14寸法d4(mm)2.3寸法Dp(mm)21
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個3日以内出荷・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。質量(g)3寸法H(mm)8.7寸法D(Φmm)8(-0.05/-0.1)寸法W(mm)7寸法M(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M5-SUS
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)4タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM5×0.8
ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0625-M4-SUS
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)3タイプフェノール樹脂製H24H113MM4×0.7
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-06001
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。RR11.5寸法(mm)【H2D】max.時:5、min.時:11.5H13質量(g)37タイプフェノール樹脂製L113H14寸法D(mm)max.:29許容締付トルク(N・m)10.5クランプ力(N)5000適合ボルトM6×18L
外形クランプ 外形クランプ(小径タイプ) CP123 CP123-03201
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・小径のため小物ワークに最適です。・クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。・クランプストロークは、0.5mmあります。・ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。【外形クランプ特長】・ワークを外側からクランプ。・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。d7.4W5H42タイプフェノール樹脂製D51H35d14.5H210H132P21.5H414寸法D(mm)2(g7)25D47寸法Dp(mm)43寸法H5(mm)18MM6×1-25Ld25
クランプ&ストッパー ピンエンドストラップ BJ150 BJ150-08075
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷・BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。B19H10質量(g)75タイプフェノール樹脂製F20D18C8E20J9K12MM8×1.25許容締付トルク(N・m)13クランプ力(N)【突出量】2200~4600
位置決めピン ダイヤピン BJ722 BJ722-10001
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。その他【Lf】6A3L30質量(g)13タイプフェノール樹脂製L113C3MM3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン ストレートピン BJ720 BJ720-06001
イマオコーポレーション¥669税込¥7361個3日以内出荷・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。その他【Lf】6L20質量(g)4タイプフェノール樹脂製C2MM3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン ストレートピン BJ720 BJ720-10001
イマオコーポレーション¥789税込¥8681個3日以内出荷・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。その他【Lf】6L30質量(g)15タイプフェノール樹脂製C3MM3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン フラットキー BJ712 BJ712-14022
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。L22H10質量(g)20タイプフェノール樹脂製H13.5MM6RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン ロケートボルト(高精度型) BJ701 BJ701-12045
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。W10L45質量(g)52タイプフェノール樹脂製L112L222L323D118MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-04002
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B(h6)10質量(g)28タイプフェノール樹脂製FM4D(-0.3-0.5)8C28E5RoHS指令(10物質対応)対応
安全ホイストリング HR HR8
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。質量(kg)0.17L12.5H67.8タイプフェノール樹脂製D□25.4C9.7a46.7b21.8D119H28.7H126許容荷重(kN)4
トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHFL06160
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。材質スチール製T2.5d6.1W39タイプフェノール樹脂製L160.5L239P32許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9MM6×1-35LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)160クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2クランプ高さ(mm)25.4可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SSB-M6
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。A51B34.9L20.6H7.9タイプフェノール樹脂製F6.3D6.5C38.1E17.5G11.1J22.2K30
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-16200
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。B38HM16×2質量(g)890タイプフェノール樹脂製F12D36C25E148G17RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】13900~34700
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-08080
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。B19HM8×1.25質量(g)80タイプフェノール樹脂製F7D19C12E53G9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)17クランプ力(N)【突出量】3500~8600
クランプ&ストッパー OKバイス(エコノミータイプ) AK2・BK2 BK2-VT-SO
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16その他【GA】:(最小)10、(最大)4A【最小】27【最大】31B29質量(g)55タイプフェノール樹脂製F1D21C15E2.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)26クランプ力(N)15000適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
クランプ&ストッパー アジャストストッパー BJ215 BJ215-16040S
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。AM16×2B40L11質量(g)420タイプフェノール樹脂製F54D75C56E25J32K16RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-12060
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷・RoHS指令適合製品です。RR9W19L60質量(g)70タイプフェノール樹脂製L115L255D9L35締付トルク(N・m)90RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)38
クランピングスクリュー クランプボルト BJ748 BJ748-16100
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR12W24L100質量(g)185タイプフェノール樹脂製L120L295D12L36締付トルク(N・m)200RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)63
カムケース
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷クサビロッククランパーストロング用のカムケースです。仕様クサビロッククランパーストロング用カムケーストラスコ品番595-1853RoHS指令(10物質対応)対応
エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M
イマオコーポレーション¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から5日以内出荷バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
サムターンクランパー 六角穴仕様
イマオコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。材質(本体)SUS303タイプ六角穴仕様材質(ノブ)-材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SWOSC-V相当材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
トグルユニット 6841
ナベヤ¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷最大締付力1kNで不安定なワークを固定します。 アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056質量(g)157表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
トグルユニット 6830
ナベヤ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷最大締付力0.25~0.4kNです。 アルミジョイント、アルミ延長バーに取付ができます。材質【トグルクランプ】SS400、【ジョイント】A5056質量(g)78表面処理【トグルクランプ】亜鉛メッキ、【ジョイント】アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
パラレルブロックセット(平行台) 9組セット
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。仕様平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150トラスコ品番208-3135セット内容ケース、フラットタイプ9種類各2個1組材質/仕上材質:S45C、硬度:HRC48~53質量(kg)5.8硬度HRC48~53アズワン品番64-8633-31
パラレルブロックセット(平行台)
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781セット当日出荷爪金も付属しておりますので薄物加工にも便利です。 4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。トラスコ品番208-3134セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚(L形幅15×長200×厚31×口厚2.5)材質/仕上S45C質量(kg)11.6寸法(平行台)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150、爪金15×31×2.5×200硬度HRC48~53アズワン品番64-8632-43