FA現場のお役立ち情報
1,979件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC

    イマオコーポレーション
    ¥14,553税込¥16,008
    1個
    当日出荷
    クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
  • ダブルウェッジクランプ ナベヤ

    ダブルウェッジクランプ

    ナベヤ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    1台で2個同時にクランプできるため、省スペースで数多くのワークを設置できます。(多数個取り治具に最適です。) クサビ構造でワークの浮き上がりを防ぎます。 アンクランプ時の戻し用スプリングを本体内部に設置することで切粉の噛み込みを抑制します。 ボルトの取付穴が長丸になっているため、クランプ方向の位置に自由度があり、ワーク寸法のばらつきを吸収します。(E寸法の1/2まで) No.の末がFの製品が口金フラットタイプ、Sの製品が口金セレーションタイプです。 仕上加工にはフラットタイプ、黒皮の場合はセレーションタイプがおすすめです。
    材質S45C表面処理無電解メッキ処理熱処理口金:HRC48~52RoHS指令(10物質対応)対応
  • シロダンプ(防振パッド) ナベヤ

    シロダンプ(防振パッド)

    ナベヤ
    ¥359~税込¥395~
    1枚
    4日以内出荷
    シロダンプ エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R))は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体 機械損失係数は0.46~0.61 衝撃による固体伝播音の低減 シロディン、シロマーとの組合せも可能 輸送時の衝撃吸収 防振・防音用部材 ショックアブソーバー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • スクリュージャッキセット VERTEX(バーテックス)

    スクリュージャッキセット

    VERTEX(バーテックス)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1組
    翌々日出荷
    各種クランプのサポートに最適です。
  • スクリュージャッキ VERTEX(バーテックス)

    スクリュージャッキ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    各種クランプのサポートに最適です。
  • スクリュージャッキ用アタッチメント VERTEX(バーテックス)

    スクリュージャッキ用アタッチメント

    VERTEX(バーテックス)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スクリュージャッキVSJ-A/B用のアタッチメント
  • テーパーライナー HI-LEAD

    テーパーライナー

    HI-LEAD
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(2枚)
    当日出荷
    鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
    用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。トラスコ品番684-0380材質鉄(SS)長さ(mm)140幅(mm)65厚さ(mm)17/14
  • タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesa

    タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ

    Elesa
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110
  • クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤ

    クイックターンクランプ(スタンダード)

    ナベヤ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:SUS303ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチホール ナベヤ

    キャッチホール

    ナベヤ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    マグピンが簡単に挿入できるテーパ形状。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
    適合機種MPCP06材質SUS304、ネオジム磁石A16B15(+0.1~0)質量(g)10DM12×1.5C3E6RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)7
  • カムベース ナベヤ

    カムベース

    ナベヤ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本。QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS表面処理QTB:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグピン ナベヤ

    マグピン

    ナベヤ
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
    材質S45CA7B6(+0.1~0)質量(g)2F2.5DM4×0.7C6E2表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールドピン ナベヤ

    ホールドピン

    ナベヤ
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    以下の製品専用のホールドピンです。・クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)。・クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)。・ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)。・ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)
    材質SUS630B5.8F2.5G1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(T型) TCC-AP-TP TCC30-AP-TP-S-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(T型) TCC-AP-TP TCC30-AP-TP-S-G

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・角度調整と連結が可能。・「TCC-AP」「TCC-TP」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-TP^T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-TP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトで緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び各パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)184タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP-AP TCC30-AP-AP-T-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイントクランプ(I型) TCC-AP-AP TCC30-AP-AP-T-G

    イマオコーポレーション
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    ・角度調整と連結がが可能。・「TCC-AP」2つを組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-AP-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-AP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)179タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-B

    イマオコーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)84タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC マウントベース TCC-TB TCC30-TB-G

    イマオコーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    ・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)84タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ピンホールドクランパー QCPC QCPC0834-14

    イマオコーポレーション
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    ・省スペースなピンクランプタイプ。・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUSH28質量(g)85タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.2/+0.4)8D234H110寸法D(mm)1(h9)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)9適合プレート厚さ(mm)6~14
  • ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー QCBA・QCBAS QCBAS0820B イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー QCBA・QCBAS QCBAS0820B

    イマオコーポレーション
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    ・安心メカ機構。・ロック付きあり。・ボーるによりクランプピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)65タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)15
  • ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー QCBA・QCBAS QCBA0816B イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボールインキャッチャー QCBA・QCBAS QCBA0816B

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・安心メカ機構。・ロック付きあり。・ボーるによりクランプピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)30タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)15
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    H11質量(g)35タイプフェノール樹脂製、埋込用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8H15.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20寸法d1(mm)取付:33寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M3寸法Dp(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:12超え
  • パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(I型) TCC-AP-PB TCC30-AP-PB-S-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(I型) TCC-AP-PB TCC30-AP-PB-S-G

    イマオコーポレーション
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・角度調整が可能。・「TCC-AP」「TCC-PB」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-PB-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-PB-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)153タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-OG-F

    イマオコーポレーション
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-D イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-D

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)150タイプフェノール樹脂製D14H35.3D117.5H28H139P28パッドダイヤモンドMM3保持トルク(N・m)8スライド荷重(N)320クランプ力(N)400
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-S-F

    イマオコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)79タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-25 イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-25

    イマオコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
    L32H18.5質量(g)160タイプフェノール樹脂製L127D60d126.2P35寸法P1(mm)42寸法M1(mm)M4MM4×0.7深さ8適合シャフト径(Φmm)25
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20S

    イマオコーポレーション
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)104タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250適合プレート厚さ(mm)6~20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0834-20

    イマオコーポレーション
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)130タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)400適合プレート厚さ(mm)6~20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20

    イマオコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)76タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250適合プレート厚さ(mm)6~20
  • ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-07-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-07-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥289税込¥318
    1個
    翌々日出荷
    ・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)4タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.05)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-Q20-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-Q20-G

    イマオコーポレーション
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    ・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
    質量(g)15タイプフェノール樹脂製
  • パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-25-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-25-G

    イマオコーポレーション
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    ・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
    d25質量(g)10タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)25
  • パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-G

    イマオコーポレーション
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    ・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
    d20質量(g)15タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)20
  • パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-20-B

    イマオコーポレーション
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
    d20質量(g)15タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14

    イマオコーポレーション
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    L17質量(g)100タイプフェノール樹脂製H310寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8H226.5D234H138寸法D(mm)1(h10)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)3~14
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0915-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0915-OG

    イマオコーポレーション
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d15W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:15保持トルク(N・m)5スライド荷重(N)500
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0912-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0912-OG

    イマオコーポレーション
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d12W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:12保持トルク(N・m)5スライド荷重(N)500
  • トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M12 イマオコーポレーション

    トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M12

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    ・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    d16.5H20質量(g)10タイプフェノール樹脂製D26D119H17
クランピング位置決め部品