FA現場のお役立ち情報
1,964件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグインキャッチャー イマオコーポレーション

    マグインキャッチャー

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-6135材質(本体)SUS304質量(g)12クランプ力(kN)7材質(マグネット)ネオジム磁石
  • センタージャッキ ニューストロング販売

    センタージャッキ

    ニューストロング販売
    9,998税込10,998
    1組(2個)
    当日出荷
    加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。
    用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
  • 薄型パラレルブロック(ステップなし) ナベヤ

    薄型パラレルブロック(ステップなし)

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷から92日以内出荷
    バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
    仕様ペアー差:0.01材質S50C寸法C(mm)8熱処理焼入HRC47~53RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーション

    BJ158 ねじ穴付きストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーション

    BJ153 溝付きストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • ハネクランプ フジツール

    ハネクランプ

    フジツール(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1組
    当日出荷
    無段階で締付けできる自在型です。 激しい振動にもビクともしません。
    用途ワークや金型を上から押さえて固定します。材質スチール(S45C)黒色塗装
  • バイス用クランプ スーパーツール

    バイス用クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    精密バイス取り付け用治具です。
    材質/仕上SCM440黒染仕上げ
  • スターノブ おねじタイプ Elesa

    スターノブ おねじタイプ

    Elesa
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    T8W22H16質量(g)40タイプフェノール樹脂製、薄板用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5寸法A(mm)(±0.1)10.5寸法d1(mm)取付:25(+0.05~+0.10)寸法d2(mm)取付:15MM14×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:6~10
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-F

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-25 イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-25

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
    L32H18.5質量(g)160タイプフェノール樹脂製L127D60d126.2P35寸法P1(mm)42寸法M1(mm)M4MM4×0.7深さ8適合シャフト径(Φmm)25
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20S

    イマオコーポレーション
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)104タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250適合プレート厚さ(mm)6~20
  • パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-Q20-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-Q20-G

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    欠品中
    ・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
    質量(g)15タイプフェノール樹脂製
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H26質量(g)110タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H26質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
  • パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(T型) TCC-TS TCC30-TS-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(T型) TCC-TS TCC30-TS-B

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・2本のパイプをT字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)113タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー用クランプピン QCMA-M QCMA0612-M4 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー用クランプピン QCMA-M QCMA0612-M4

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ・マグインキャッチャー用のクランプピンです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20S

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    ・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)84タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250
  • ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M6-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M6-SUS

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
    適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)5タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM6×1
  • ワンタッチ着脱 シャフトジョイントケース QCSJ-S・QCSJ-B QCSJ0514-S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 シャフトジョイントケース QCSJ-S・QCSJ-B QCSJ0514-S

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    ・シャフトジョイント用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)10タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールクランパー イマオコーポレーション

    ホールクランパー

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ベースに穴加工を施すだけの簡単な加工で使用できます。
    用途ホルダー交換材質(本体)SUS303材質(ナット)SUS303
  • サムターンクランパー(自在アプローチ) イマオコーポレーション

    サムターンクランパー(自在アプローチ)

    イマオコーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    用途治具プレート交換。材質(本体)SUS303材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
  • スペーサー イマオコーポレーション

    スペーサー

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途ワンウェイクランパー用スペーサー。材質(スペーサ)SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0365
  • 長穴スライドロック イマオコーポレーション

    長穴スライドロック

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
  • 拡張ボルト(内形クランプ用) イマオコーポレーション

    拡張ボルト(内形クランプ用)

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
    材質(本体)SCM435表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)焼入焼戻
  • 薄型パラレルブロック ナベヤ

    薄型パラレルブロック

    ナベヤ
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷から66日以内出荷
    バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
    タイプステップ付寸法D(mm)3寸法E(mm)10寸法C(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密パラレルブロック セット ナベヤ

    精密パラレルブロック セット

    ナベヤ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 丈夫な木製保管ケースに入っています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レッグクランプ ナベヤ

    レッグクランプ

    ナベヤ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドバー ナベヤ

    スタンドバー

    ナベヤ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    スプリングクランプの高さ調整用です。 ストッパーとしても使用可能です。
    材質SUS303質量(g)20寸法A(mm)M8寸法F(mm)12寸法D(mm)45寸法E(mm)6寸法B(mm)9寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハネクランプセット フジツール

    ハネクランプセット

    フジツール(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    振動の激しい状況での使用に優れた性能を発揮 ハネクランプは、ワークの高さが変わっても支え台なしで無段階で締付けができる自在性を持っています。 単純な機構の為、締付け作業が迅速に行なえ、作業時間の短縮が大幅に可能となります。また、締付け金具本体の傾斜角度が変化してもスイングピン機構が自立垂直作用の役目を果し円滑に締付け動作が行なえ、荷重が均等にかかるため理想的な固定が出来ます。
    材質S45C硬度HRC35~40°
  • スリーブ ナベヤ

    スリーブ

    ナベヤ
    499税込549
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。 銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。 ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。
    材質(ノズル部)アセタール・ステンレス、(管)銅、(取付部分)真鍮耐熱温度(℃)70最大圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密

    差込ブッシュ並級CKタイプ

    ケーエム精密
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • トウアジャストクランプ ナベヤ

    トウアジャストクランプ

    ナベヤ
    33,980税込37,378
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
  • フラットベースプレート ナベヤ

    フラットベースプレート

    ナベヤ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップパッド丸型 ナベヤ

    グリップパッド丸型

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。
    寸法E(mm)4.75表面処理黒染め熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプサポートジャッキ用アタッチメント ナベヤ

    クランプサポートジャッキ用アタッチメント

    ナベヤ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
    材質S45C表面処理黒染め寸法C(mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルSM型 ナベヤ

    インサートノズルSM型

    ナベヤ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    角度保持力が高く、クーラント噴射の位置が保持できます。 調整角度が大きく、最適な位置にクーラント液を噴射できます。 ノズル先端がアルミの為、熱による劣化がありません。 長ニップルやソケットと組み合わせてご使用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルJB型 ナベヤ

    インサートノズルJB型

    ナベヤ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
    材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールインキャッチャー イマオコーポレーション

    ボールインキャッチャー

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)30材質(スプリング)SUS304WPB表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻
  • SRP・DRP レストパッド イマオコーポレーション

    SRP・DRP レストパッド

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
クランピング位置決め部品